5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8980 質量(kg)24.8 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)/固定キャスター×2 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-37 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
40,980 税込45,078
当日出荷

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)680×390 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1箱(10台)
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)680×390 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1箱(5台)
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)