65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長(mm)65 先端形状チゼルポイント 頭部径(Φmm)7 胴径(Φmm)2.9 主な用途梱包 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュー
1箱(250本×20巻)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)45 形状スクリュ 対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP) 胴径(Φmm)2.1 入数400本×10巻き 頭径(mm)5
1箱
3,998 税込4,398
翌々日出荷

サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書 質量(kg)13.5 コード長さ(m)1.8 使用電源(V)単相100 消費電力(VA)6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650 適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1 適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

長さ(mm)50 頭部径(Φmm)5.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2 材質ステンレス鋼線 連結方式プラシート 胴部形状リング 適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980 税込27,478
5日以内出荷


1箱(100本×5巻)
9,698 税込10,668
当日出荷

1箱(200本×10巻)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200本×20巻)
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。 頭部径(Φmm)7.14 線径(Φmm)3.33
1箱(100本×20巻)
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)65 形状スクリュ 対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770 胴径(Φmm)2.5 入数300本×20巻 頭径(mm)6
1箱
6,198 税込6,818
翌々日出荷

KN村田産業シート連結釘
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード 長さ(mm)40 頭部径(Φmm)7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3 形状平頭 表面処理ユニクロメッキ 連結方式プラシート 適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

頭部径(Φmm)7.2 連結方式プラシート連結
1箱(200本×40巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 ねじ頭径(mm)5.5 連結方式プラシート 胴部形状普通
1箱(200本×10巻)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途接合金物用 頭部径(Φmm)7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3 適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
1箱(100本×20巻)
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状スムース 線径(Φmm)2.5 表面処理ユニクロメッキ 頭部径(Φmm)5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)65 形状スムース 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S 胴径(Φmm)3.33 入数200本×10巻 頭径(mm)7.1
1箱
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1箱(250本×10巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)32 形状スムース 対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
8,198 税込9,018
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)50 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用 材質軟鋼線材 連結方式ワイヤ 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本×10巻)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)45 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)65 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 分類鋼板釘 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ
1箱(200本×30巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 材質スチール(着色)
1セット(3000本×2ケース)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(9本×30連)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆に強いステンレス製です。
用途波板に 胴部スクリュー 材質SUS304
1パック(9本×10連)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)65 線径(Φmm)3.33 頭径(Φmm)7.2 先端形状角先 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(25kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

錆に強いステンレス製です。
用途波板に 材質/処理SUS/ブロンズ
1パック(9本×10連)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) 形状スムース 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)65 線径(Φmm)3.33 頭径(Φmm)7.2 先端形状角先 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(5kg×4箱)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

用途錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘 材質 表面処理溶融亜鉛メッキ 胴部スクリュー
1箱(9本×30連)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ