用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質軟鋼線材
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質軟鋼線材
頭部平頭
胴部スムース
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
その他連結形状:平形巻きワイヤ
形状スクリュー
全長(mm)90
先端形状チゼルポイント
対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1
胴径(Φmm)3.1
入数150本×10巻
頭径(mm)7.3
1箱
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90
全長(mm)90
規格木割れ最強釘FCN3590AR
線径(Φmm)3.5
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘
材質SUS304
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用
材質スチール
表面処理着色
1箱(180本)
¥3,960
税込¥4,356
5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材。
材質軟鋼線材
形状スクリュー
連結方式ワイヤー
長さ(mm)90
線径(Φmm)3.76
頭径(Φmm)7.9
先端形状鈍角
胴部スムース
連結方式針金連結
着色レッド
1ケース(150本×10巻)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
先端形状角先
胴部スクリュー
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
長さ(mm)90
線径(Φmm)4.04
頭径(Φmm)8.3
先端形状角先
胴部スムース
着色レッド
1ケース(5kg×4箱)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1ケース(25kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード