3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用 サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)120 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 紙質上質紙70g/m2 縦罫 材質(表紙)ボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本
1個
238 税込262
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用 サイズA5 枚数30 本体質量(g)90 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×3 行数11 紙質上質紙70g/m2 縦罫 材質(表紙)ボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本
1個
229 税込252
5日以内出荷

AS69-5S アスモ モバイルバッテリー充電ステーション 2台セット。大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保。・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として。・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として。など、様々なシーンでご利用いただけます。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。機能性を重視したデザイン。モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。最長6年間の安心保障延長サービス。標準の製品保証3年間に加え、保証延長サービスにご加入いただくと、お選びの期間に応じて最長6年まで製品保証と同等の内容で保証が延長されるので、安心して長期間ご使用いただけます。
仕様●充電サイクル(回):約3000●充電池:リン酸リチウムイオン電池●同時出力:[USB-C1+USB-C2]PD45W+PD20W / [USB-C1+USB-A]PD45W+12W / [USB-C2+USB-A]PD45W+12W / [USB-C1+USB-C2+USB-A]PD40W+PD12W+12W 付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1 グレー 質量(g)(バッテリー1本)約800 / (充電ステーション)約1000 出力[USB-C1]PD65W(最大):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A /[USB-C2]PD65W(最大):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A / [USB-A]12W:5V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッテリー1本)84×65.1×127.5 /(充電ステーション)530×116.8×61.1 保証期間3年(1~3年の延長保証あり、最大6年間保証 ※別途、延長料金が発生いたします) 電池残量表示パーセンテージ表示 入力(W)(単体バッテリー)付属専用USB-C to CケーブルからUSB-C1・C2(35 /(充電ステーション)付属専用アダプターから充電 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)(単体) 21600 / (合計)108000 充電方式ドック式 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)(単体)69 / (合計)345
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷