23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:アルカリ性ガス 例)アンモニア、アミン類
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の 展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や半導体保護に使用。 幅(mm)633 厚さ(mm)約2
1枚
18,000 税込19,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:アルカリ性ガス 例)アンモニア、アミン類
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や半導体保護に使用。 厚さ(mm)約18
1セット(10個)
24,300 税込26,730
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 幅(m)1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:有機ガス(VOC) 例)揮発性有機化合物、トルエン・ベンゼン
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や電子機器の保護 幅(mm)633 厚さ(mm)約2
1枚
18,000 税込19,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:有機ガス(VOC) 例)揮発性有機化合物、トルエン・ベンゼン
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や電子機器の保護。 厚さ(mm)約18
1セット(10個)
24,300 税込26,730
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:酸性ガス 例)窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展 示ケースや収蔵庫におけるガス脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・マイクロフィルム保管庫・写真原版から発生する酢酸ガス対策(ビネガーシンドローム)。 ・電子部品や電子機器の保護。 幅(mm)633 厚さ(mm)約2
1枚
18,000 税込19,800
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:酸性ガス 例)窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・マイクロフィルム保管庫・写真原版から発生する酢酸ガス対策(ビネガーシンドローム)。 ・電子部品や電子機器の保護。 厚さ(mm)約18
1セット(10個)
24,300 税込26,730
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。 仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m)1.6 材質ポリエステル 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度(℃)60℃以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min)(定格)36.0 常用温度(℃)80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可 材質ポリエステル 厚さ(mm)20 長さ(m)20 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 坪量(g/m2)350 難燃性有り 設置場所給排気、1次・2次 幅(m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)84 作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2)900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1箱(100本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲85%RH以下 捕集効率(%)99.97
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)