コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
色緑
質量(g)1950
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
色アイボリー
こんなお得な商品も!

カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用
色アイボリー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
カゴ車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途カゴ車運搬時の落下防止
付属品ゴムフック7個
材質中芯:合成ゴム、被覆:PP
寸法(mm)約120×160
色黒
線径(Φmm)約4.5
最大伸長(mm)1800×2400
マス数12マス×16マス
アズワン品番64-8459-09
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)約10(1マス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
材質スチール焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質VMPET、PE、PP、PET
容量(L)約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP+鉄パイプ
色グレー
短辺(mm)(外寸)533
長辺(mm)(外寸)816
外寸法・高さ(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
一時的にケーブルを結束するための再利用可能なTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内のシンプルなアプリケーションに。
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
関連キーワード