22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741 質量(kg)7.8 高さ(mm)1090 積載荷重(kg)100 荷台寸法(mm)355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085 荷台寸法(幅)(m)0.36 荷台寸法(長さ)(m)0.23 全幅(m)0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736 材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)15 2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3 高さ(mm)1100 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。 トラスコ品番542-6073 材質 幅(mm)550 全長(mm)1560 質量(kg)26.7 濃緑 耐荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)550 塗装粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)300
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)
用途重量物の運搬に 材質アルミ 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)(幅×長さ)350×260 本数(タイヤ数/本)2 タイヤタイプ2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T) ガード幅(mm)(内寸)600~800
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。 広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。 アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ 材質アルミニウム合金 全長(mm)1130 奥行(mm)475 均等荷重(kg)100 すくい板幅(mm)265×350
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)トランスフォームカート
収納時は薄さ130mm でこぼこ道でも平気な大型車輪 ハンドル高さは三段階
用途二輪台車、四輪台車に変形できる! 材質プラスチック・スチール・ゴム 車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200 ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130 関連資料(1.61MB) 取扱説明書(4.05MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。150Φの大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。
用途安全コーンの運搬に。 トラスコ品番859-5268 材質本体:スチール、板面:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)12.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1124
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。
仕様2段階調整、Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個 TGK品番501-3691 トラスコ品番501-3691 全長(mm)1045 質量(kg)15 均等荷重(kg)150 すくい板幅(mm)390×280
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)