2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚付機器の安定移動に。 4面ガード付で脱落防止。 安定の双輪キャスター仕様。 屋外でもらくらく搬送。 【RoHS対応】 アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納 ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応 大型什器でも各脚に使用で安定移動 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)12(センター) 荷台寸法(幅)(mm)170 寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部)) 材質(車輪・金具) 材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板 有効寸法(mm)175(積載部) 荷台寸法(奥行)(mm)170 材質(荷台)
1台ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50 キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)410 材質(天板)PP 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)275
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ