荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
用途運搬、保管時の転倒防止
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50NT1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:200×55×105
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1500
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)3000
材質(ベルト)ポリエステル
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品バックルプロテクター×1
寸法(mm)バックル:200×55×105
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1500
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)3000
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(1.7MB)
関連キーワード