3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷