車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
材質塩ビシート
寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
取付け方法両面ゴムマグネット
材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)
質量(g)45
縦(mm)180
横(mm)80
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80
厚さ(mm)0.9
取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)
質量(g)43
材質ゴムマグネット
回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
質量(g)5
縦(mm)80
横(mm)150
全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。
油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
文字内容運転中/停止中
取付方式マグネット
材質マグネットシート
厚さ(mm)約1
寸法(縦×横)(mm)180×80
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
材質塩ビシート
寸法(mm)1)140×74(1枚)、2)93×93(2枚)、3)50×25(2枚)、計5枚
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。
後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。
駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
仕様反射シート
色オレンジ・ブラック
タイプ外貼りステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)105×約45
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミステッカー
寸法(mm)240×300×0.3
アズワン品番65-2303-31
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
用途当該情報の明示(指示)に
寸法(mm)120×100
サイズ120×100mm
材質PETステッカー
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
用途禁止/注意事項の明示に。
材質PVC
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)254×356
取付方式ステッカー
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
用途禁止/注意事項の明示に。
材質PVC
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)178×254
取付方式ステッカー
ドライブレコーダーでの録画中を鹿番長がお知らせ。あおり運転抑止に効果が期待できます。
仕様車の場合、ガラス面に貼ることを推奨
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約91×103
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼
材質PMMA(再生アクリル)
質量(g)48
板厚(mm)アクリル板:2.5
表示内容修理中 運転禁止
マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5
内径(mm)80×40×34
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼
材質PMMA(再生アクリル)
質量(g)48
板厚(mm)アクリル板:2.5
表示内容点検中 運転禁止
マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5
内径(mm)80×40×34
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
着脱簡単!
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100
質量(g)60
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用!
大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。
オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps
記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5
質量(g)113(取付ステー含む)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード
画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
関連キーワード
1
2
3
4
次へ