一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
トラスコ品番183-8657
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
材質軟質ビニール、ゴムマグネット
厚さ(mm)0.3
取付吊り下げ式、マグネット式
質量(g)168
縦(mm)600
横(mm)250
表示内容点検中 運転禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中運転禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ラミプレート
仕様両面印刷
取付方式上部穴1
穴寸法(Φmm)5×1
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
取付方式札
材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス
仕様ラミネート加工
寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2
質量(g)26
穴径(Φmm)上部4
穴数3
関連キーワード