機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中運転禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
取付方式裏面離けい紙付
材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
仕様裏面離けい紙付
寸法(mm)190×90×1
質量(g)26
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
厚さ(mm)0.25
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
取付方式マグネット
取付け方法マグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ200×150×0.8mm
種別マグネプレート
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
関連キーワード