滅菌済みかを色変化で判定可能です(紫→緑)。
サイズ(mm)(1枚)Φ15
アズワン品番4-4504-01
1巻(1000枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。
ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm
アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
時間と濃度で赤から青に変化する過酸化水素滅菌用インジケータ。反応変数は過酸化水素濃度2.3mg±0.4mg、時間は6分がSVとして設定されています。
寸法(mm)16×100
松吉医科器械コード24-4337-00
1パック(250枚)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ
滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応
ISO規格ISO11140/ISO11607
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。
仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分
アズワン品番65-8100-02
1箱(6回分)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)55
アズワン品番61-0499-92
1パック(1巻)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
Apexブランド製品
用途過酸化水素滅菌
直径(Φmm)8.89
温度(℃)【培養】55~60
厚さ(mm)0.2
保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下
仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク
アズワン品番63-1286-03
1袋(100枚)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのカードタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びください。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。
材質【検知部】有機色材、レジン
材質(本体)PET
径(Φmm)(検知部)11
本体寸法(mm)20×70×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのロングラベルタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。
材質(検知部)有機色材
寸法(mm)(検知部)15×300
材質(本体)クリーンペーパー
本体寸法(mm)35×300×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。
無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。
24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。
18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。
米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm )
バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
アズワン品番67-9341-38
1箱(100本)
¥71,900
税込¥79,090
10日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
仕様●サイズ:75mm×150m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱
アズワン品番65-8734-98
1箱(2巻)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱
アズワン品番65-8735-05
1巻
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌用、過酸化水素ガス低温滅菌用、高圧蒸気滅菌用のBIを培養するための専用培養器です。従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です。生物学的インジケーター4本まで同時培養。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×23×8.5
アズワン品番65-0506-70
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード