【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)
最大出力(W)30
本体寸法(mm)約37×31×34.5
本体質量(g)約48
入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】PD3.0に対応し、最大45Wの高出力!iPhoneやAndroidスマートフォンだけでなく、タブレット端末や、MacBook、PD対応Windows PCなどのノートPCなど、幅広いUSB-C機器への急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
色グレー
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A (最大45W)、PPS: 5V-11V 4.05A (最大45W)
最大出力(W)45
本体寸法(mm)約29.6×41.9×42.1
本体質量(g)約64
入力AC 100-240V 50/60Hz 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ
細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。
メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。
ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。
クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割
ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚
仕様静音
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く)
消費電力(W)(50/60Hz)150
機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ
制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能
定格使用時間6分間
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)4×40
投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120
グリーン購入法適合
カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約14.7(組み合わせ時)
消費電力(W)500(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)
機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚
制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ
定格使用時間15分間
給紙口幅(mm)232
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割
投入口幅(mm)135
アズワン品番64-1213-03
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード