カテゴリ

  • 物流用品(26)
    • 足場板(17)
    • アルミブリッジ(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
    • ラダーレール(5)
  • 建材・エクステリア(2)
    • 集成材(1)
    • 壁紙押さえ材(1)
  • 作業工具(7)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 完成車(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「道板」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
鋼製長尺足場板 光洋機械産業鋼製長尺足場板光洋機械産業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
15日以内出荷
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
アルミブリッジ モノタロウアルミブリッジモノタロウ(64件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
足場板 AD アルステージ 長谷川工業足場板 AD アルステージ長谷川工業(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
翌日出荷
足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
アルミブリッジ(汎用) 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ(汎用)昭和ブリッジ販売(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(2枚)
8日以内出荷
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ
"超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ ETHOS Design(エトスデザイン)"超"軽量アルミラダーレール メッシュランプETHOS Design(エトスデザイン)(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
欠品中
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)180
アルミラダーレール 折りたたみ式 モノタロウアルミラダーレール 折りたたみ式モノタロウ(47件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。 階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1820全幅(mm)293材質アルミニウム質量(kg)6.5全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250取扱説明書(1.6MB)
折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付モノタロウ(42件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ三角停止表示板 TSマーク付き 日本製モノタロウ(96件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
ナイロン線 透明 光ナイロン線 透明(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。材質ナイロン
足場板 SSP スライドピット 長谷川工業足場板 SSP スライドピット長谷川工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
翌日出荷
軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
7インチ ポータブルカーナビ リアカメラ搭載モデル PanaVise7インチ ポータブルカーナビ リアカメラ搭載モデルPanaVise
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【2023年度春版地図データ】2023年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約4116万件を収録し、多くの施設データが利用できます。【全国1401都市の詳細地図】日本全国1401都市の詳細地図を収録しています。 建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。(詳細地図は10m、25m、50mのスケールで表示されます。すべての都市を100%網羅している訳ではありません。)【専用リアカメラ搭載】カーナビに専用リアカメラが付属されています。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示することができます。【エンジンキー電源連動】車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
用途DC12V / 24V車対応カーナビ。ワンセグ搭載/TV/テレビ/タッチパネル/簡単取り付け/2023年度版地図/microSD/地図データ/動画/音楽/写真/MP3/3電源/車/クルマ/ドライブ/軽量/バックカメラ/高速道路/地図/施設データ/距離を詳しく表示/見やすい液晶仕様●地図データ:住友電工システムソリューション社製 2023年度春版、住所登録データ:約 4,116 万件、電話番号データ:約 465 万件、周辺検索データ:約 56 万件、施設検索データ(名称検索データ):約 561 万件、レーンガイド:一般道路/約 14.4 万件、方面案内:一般道路/約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC/約 1230 件、サービスエリア、パーキングエリア/約 680 件、分岐イラスト:都市高速入口/約 690 件、高速分岐、出口/約 5300 件、一般道側道分岐/約 6400 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1401都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応●LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480 pixelタッチパネル●イヤホン:Φ2.5mm ステレオミニジャック●シガー電源:DC 12V / 24 V 車対応●マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V / 24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書サイズ7インチ質量(g)285スピーカー(内蔵)モノラル(1.5W×1)動作温度(℃)0~60記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応取扱説明書(5.59MB) (5.59MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)184×13.5×114
アルミラダーレール 軽量タイプ モノタロウアルミラダーレール 軽量タイプモノタロウ(69件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1500全幅(mm)215材質アルミニウム質量(kg)3.3全高(mm)40最大積載荷重(kg)180有効幅(mm)185取扱説明書(1.9MB)
農業機械全般向けアルミブリッジ PRO 昭和ブリッジ販売農業機械全般向けアルミブリッジ PRO昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
アルミブリッジ シンセイアルミブリッジシンセイ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
簡易ブリッジ 浅野木工所簡易ブリッジ浅野木工所(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
当日出荷
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!材質スチール製質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボウジンテックス#5500N 水谷ペイントボウジンテックス#5500N水谷ペイント
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
アスコン用・1液型・防滑材既調合。 ハケ・ローラーで簡単に塗装できる防滑材既調合の1液型、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。 耐水性・耐候性に優れ、一般構造物・工場から駐車場や公園まで、屋内外を問わず使用できます。
用途耐摩耗性、防滑性が求められる屋内、屋外のパーキング。 美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。 防滑性が求められる階段、廊下。 鉄製跨ぎ板の滑り止め。希釈剤#5500Nシンナー(0~2L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上、(歩行可能)5以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.5~0.5危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)10~16
角箱屋鎚 天然白樫柄 21mm 若獅子角箱屋鎚 天然白樫柄 21mm若獅子
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
釘打ちと釘抜き2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
柄長さ(mm)約275主な用途釘打ち、釘抜きにアズワン品番64-3674-65頭部釘打ち、釘抜きタイプ頭径(縦×横)(mm)約21×22
U字溝用つりクランプ イーグルクランプU字溝用つりクランプイーグルクランプ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用引き起こし作業可能スプリング式ロック装置付
用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
フェンスネット25X20mm角目(PE製) 日本マタイフェンスネット25X20mm角目(PE製)日本マタイ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。
用途小動物の侵入防止に。仕様紙管巻
板金鋏差 SK11板金鋏差SK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途板金鋏、金切鋏等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮仕様型押・二重縫加工適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約130×260
ハイクォリティーアルミラダーレール ETHOS Design(エトスデザイン)ハイクォリティーアルミラダーレールETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
日本製
耐荷重(kg)250
非常用三角停止板 エマノン非常用三角停止板エマノン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
【一般道や高速道路での停車中の事故防止に】・昼夜兼用型の三角停止表示板・EU規格適合品・組立簡単3ステップ・ケース付きでコンパクトに収納できます※停止表示板はレンズ面を必ず後続車に向けて、故障車の後方に置いて下さい
材質反射部:メタリクル樹脂、内側樹脂:ABS樹脂、固定脚:スチールサイズ(cm)表示板:43×43×43本体質量(g)710ケース寸法(mm)幅440×高さ30×奥行60
片面使用型アルミ足場板 STNR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型ピカコーポレイション
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式関連資料図面(0.05MB)最大使用質量(kg)120
HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット 三商HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット三商
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
レンガ鎚 天然白樫柄 21mm 若獅子レンガ鎚 天然白樫柄 21mm若獅子
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
釘打ちやハツリ作業ができる2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
柄長さ(mm)約310主な用途釘打ち、ハツリ作業にアズワン品番64-3674-69頭部釘打ち、ハツリタイプ頭径(縦×横)(mm)約21×21
八角玄能 天然白樫柄 若獅子八角玄能 天然白樫柄若獅子
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
八角タイプの為、様々な面で対象物を打つことができます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途釘打ち等に
両口玄能 天然白樫柄 若獅子両口玄能 天然白樫柄若獅子
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途釘打ち等に柄長さ(mm)約300頭部両口(平、丸)タイプ
先切鎚 天然白樫柄 若獅子先切鎚 天然白樫柄若獅子
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
釘打ちと釘締めの2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
主な用途釘打ち、釘締めに頭部釘打ち、釘締めタイプ
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設質量(kg)2.5寸法H(mm)106使用荷重(kg)(最小~最大)30~150寸法A(mm)90寸法F(mm)235~330寸法D(mm)99寸法E(mm)156寸法B(mm)172寸法C(mm)49.5寸法I(mm)25寸法J(mm)32寸法G(mm)50適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
唐紙鎚 天然白樫柄 15mm 若獅子唐紙鎚 天然白樫柄 15mm若獅子
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
コンパクトタイプなので、細かい作業に向いております。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
頭径(Φmm)約18柄長さ(mm)約280主な用途細かい打撃作業向けアズワン品番64-3674-68頭部釘打ち、釘締め等に
作業主任者職務板 ずい道等の掘削等 ユニット作業主任者職務板 ずい道等の掘削等ユニット
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十一号)の一部が2022年4月1日改正に伴い、内容を準拠させました。法令による設置義務品です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番382-2817材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め、両面テープ止め縦(mm)500横(mm)400表示内容ずい道等の掘削等作業主任者の職務取付穴径(mm)4
乗用車用ブリッジ 昭和ブリッジ販売乗用車用ブリッジ昭和ブリッジ販売
189,800税込208,780
1セット(2本)
8日以内出荷
ES型は乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部をすることがありません。カーキャリヤ・カーに標準装備されているブリッジです。
用途乗用車用有効幅(mm)400全幅(mm)400フック形状ツメ持ち手×
ボックスジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具]ボックスジオラマアーテック[学校教材・教育玩具]
1,537税込1,691
1個
3日以内出荷
ハガキ大の小さなボックスにジオラマを表現してみよう樹木のミニチュアとスポンジとねんどで森の中の散歩道のジオラマを作れるキットです。ボックス入りで生活空間になじみやすいジオラマです。アクリル板を透かして中の様子が見えます。材質:MDF、アクリル、樹脂系中空体、石粉、ナイロン、鉄、プラ。サイズ:125×175×78mm。セット内容:ボックスフレーム×1、ジオベース ダークブラウン30g超小粒×2、ジオラマ模型 ベンチ1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/50×2、ジオラマスポンジ2g イエローグリーン×1、木工用接着剤(工作ボンド)10g×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ボックスフレーム×1、ジオベース ダークブラウン30g超小粒×2、ジオラマ模型 ベンチ1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/50×2、ジオラマスポンジ2g イエローグリーン×1、木工用接着剤(工作ボンド)10g×1材質MDF、アクリル、樹脂系中空体、石粉、ナイロン、鉄、プラ寸法(mm)125×175×78
片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STCR型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
道板特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 道板