操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
使用したペイントローラーを洗浄し再利用。お手持ちのインパクトドリルに装着します。ウールローラー、マスチックローラー対応。
危険物の類別非危険物
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
最大遠心力(G)2200
処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本
タイマー30秒~99分
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
アズワン品番1-7720-01
仕様チュ-ブタイプ
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥179,000
税込¥196,900
翌々日出荷
シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。ホルダー固定式のシリンジ脱着機構を採用し、作業を容易にし、かつ設置ミスを解消します。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。
電源(V)単相100
タイマー設定1~600sec.
回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250
ローターR-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz 3A
安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断
機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム
設定時間30秒~99分・連続
サイズ(mm)245×255×140
アズワン品番3-7040-01
最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)
付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6
材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン
寸法(mm)175×140×104
質量(kg)約1.85
電源(V)AC110~120(50/60Hz)
規格CE SGS RoHS 認証/準拠
最大遠心力(G)2000×g
最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途溶液などの遠心分離に。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500
トラスコ品番115-1981
材質ABS樹脂
幅(mm)290
高さ(mm)250
奥行(mm)320
消費電力(W)62
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412
アズワン品番3-7018-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50
材質PP
高さ(mm)118
目盛(mL)2.5
耐熱温度(℃)120
外径(mm)29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
立て数(本)30(15mL)、20(50mL)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌γ線滅菌済
耐熱温度(℃)‐80~+121
遠心強度20000G
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)HDPE製
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831
形状自立型
容量(mL)50
高さ(mm)116
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)2.5
1袋入数(個)25
外径(Φmm)30
アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可能
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)15000
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01
仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付
材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)311×100×230
質量(g)820
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム
規格(フタ)24-410
遠心強度3550G
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ