カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(458)
    • 遠心機(遠心分離器)(206)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(39)
    • 理化学機器レンタル(23)
  • メカニカル部品(133)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 家電(19)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「遠心分離」の検索結果

699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心分離サイクロン掃除機 シャープ遠心分離サイクロン掃除機シャープ
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
遠心分離式サイクロン式キャニスター掃除機フィルターセルフクリーニングでお手入れ簡単本体前「グリップハンドル」&コンパクトボディ
高さ(mm)【スタンド収納時】950【コンパクト収納時】725消費電力(W)1,000~240コード長さ(m)5本体質量(kg)3.8(付属品含む:5.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×363×248集塵容量(L)0.35(※推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。)運転音(dB)64~57(※「運転音」の表示は、JIS C 9108による。)
MPC-P25小型プレート遠心機 ALLSHENGMPC-P25小型プレート遠心機ALLSHENG
97,980税込107,778
1セット(1式)
32日以内出荷
各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)96ウェル、384ウェルPCRプレート96ウェル、384ウェルELISAプレート0.2mLPCRチューブおよび8連チューブタイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
Mini-P25小型プレート遠心機 ALLSHENGMini-P25小型プレート遠心機ALLSHENG
68,980税込75,878
1セット(1式)
32日以内出荷
様々なタイプのPCRプレートに対応PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
SNZサイクロンセパレーター 50A 住化農業資材SNZサイクロンセパレーター 50A住化農業資材
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
FILSTAR フィルスター(小型遠心分離装置) industriaFILSTAR フィルスター(小型遠心分離装置)industria
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
FILSTARのろ過精度は最大98%、平均90%、10μm~2mm程度の微粒子の分離回収が可能です。内部構造にも流路を塞ぐ部分や複雑な機構が一切無い為、つまらず点検作業が容易です。エレメントが一切存在しないエレメントレスフィルターであるFILSTARは消耗品購入の必要がなく、コスト増大を改善いたします。エレメントレスフィルターFILSTARなら産業廃棄物0ですから企業の環境対策、産業廃棄物処理コスト低減等改善が可能です。
流体分離対象流体:水、水溶性クーラン、分離:金属粉、金属スラッジ、砂、液体粘度2.5cP以下※低粘度液体(2.5cP以上では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体比重1.5 以上※沈降性固体(比重1.5以下では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体粒子10μm ~ 2mm耐圧(MPa)MAX1.0(10bar) ※入口圧力を0.2MPa以上確保してください
遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
108,980税込119,878
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
丸型バケット用アダプタ Eppendorf(エッペンドルフ)丸型バケット用アダプタEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1組(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)ビバスピン(遠心式フィルタユニット)sartorius(ザルトリウス)
23,980税込26,378
1箱(12個)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
スイングロータ Eppendorf(エッペンドルフ)スイングロータEppendorf(エッペンドルフ)
169,800税込186,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様滴下容量:3000×g
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
74,980税込82,478
1個(1個)
5日以内出荷
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
239,800税込263,780
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
PCR96-02用アダプタ トミー精工PCR96-02用アダプタトミー精工
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷
RS-240Aロータ用 バケット 久保田商事RS-240Aロータ用 バケット久保田商事
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷から30日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付 IKA遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付IKA
189,800税込208,780
1台
72日以内出荷
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本付属品金属製ローター、フタ質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB
小型遠心分離機 点検検査書付 IKA小型遠心分離機 点検検査書付IKA
68,980税込75,878
1台
12日以内出荷
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
ハンディサイクロンクリーナー トルモ マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモマクロス
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharpマイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-MシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ Biosharp遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-MシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・読み取りやすい白色目盛付きです。 ・便利な書き込みスペース付きです。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間)
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル アズワン【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタルアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)寸法(mm)290×320×245質量(kg)8電源(V)AC100 50/60Hz方式ボリューム式最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本回転数0~5500rpmタイマー~30分冷却能力無しサービス分類レンタル
小型高速遠心機 DLAB小型高速遠心機DLAB
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
ビオラモビッグコニカル VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモビッグコニカル VIOシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(48本)
翌々日出荷
大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。121℃オートクレーブが可能です。
材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)250アズワン品番2-919-03遠心強度7500G
石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ アズワン石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズアズワン
3,190税込3,509
1個
翌々日出荷
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス寸法(mm)25×75タイプ縁研磨
コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープコードレス スティック 掃除機 1.2kgシャープ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載収納に便利なストラップ同梱吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ質量(kg)1.2消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3モーター標準モーター集塵容量(L)0.13機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納バッテリー内蔵式リチウムイオン電池充電時間約3.5時間バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分バッテリー容量(mAh)1730充電方式ACアダプター
サイクロンクリーナー シャープサイクロンクリーナーシャープ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく~いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン付属品すき間ノズル質量(kg)2.4(標準質量3.8)ゴールド系消費電力(W)850~約240吸込仕事率(W)300~60対応電源方式:電源コード式電源コード(m)5機能エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700)運転音(dB)66~約58集じん量(L)0.25吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
大型ミストファン J&S大型ミストファンJ&S
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。
用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など質量(kg)約79電源(V)単相100消費電力(W)830タンク容量(L)90風量(m3/min)160騒音値(dB)70首振角度(°)約90羽根径(Φmm)600噴霧量(L/h)10
コードレスクリーナー 東芝コードレスクリーナー東芝
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。デュアルトルネードシステム床見極めセンサーからみレス自走ヘッドゴミ捨て簡単洗えて清潔連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工※4 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。おすすめモード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる。(約5秒間)暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。シフォンベージュタイプコードレスクリーナー/サイクロン式消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3集塵容量(L)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー連続起動時間(分)標準:約30分(約35分)/おすすめ:約15分/強:約8分充電時間(時間)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
サイクロンクリーナー 東芝サイクロンクリーナー東芝
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、新らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン軽量なので、手持ち操作もラク本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運ぶ際の負担も軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。自動で省エネ、かしこく節電電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。快適さを追求したホースグリップ「新らくわざグリップ」自然な角度で握れるから操作がラク。手元の動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。キレイがうれしい抗菌ホースグリップホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできるゴミが捨てやすいゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7ストームグレータイプコード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン形式ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)消費電力(W)770~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)180~約50集塵容量(L)0.2機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/新らくわざグリップ:自然な角度で握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。2.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)集塵性能クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター運転音64dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応特性新らくわざグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ省エネ機能節電ストップ機能・ecoモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×300×276
サイクロンクリーナー 東芝サイクロンクリーナー東芝
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。バーティカルトルネード、ゴミ残しまセンサー、からみレスブラシ、ワイドピカッとブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」:吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」:特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。髪ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単:お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン軽量なので、手持ち操作もラク本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。自動で省エネ、かしこく節電目の届かない所のゴミもランプでお知らせ「ゴミ残しまセンサー」ゴミの有無を自動検知し、手元のランプでお知らせ。さらに自動でパワーを調節。じゅうたんやベッドの下などに潜んだハウスダストやホコリの取り残しを防ぎます。電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。暗い場所を明るく照らす「ワイドピカッとブラシ」家具の下やすき間を、LEDで明るく照らすのでお掃除がラクになります。快適さを追求したホースグリップ握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。キレイがうれしい抗菌ホースグリップホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできるゴミが捨てやすいゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく※6、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。便利な付属品ふとん用ブラシスイスイ進んでダニの死がいやフン・ホコリをたたき出す。延長管の先でも、ホースの先でも取り付けて使用可能。ロングアタッチメントセット伸縮ロングノズルとロングブラシ、付属品用ホースを使えば、手が届きにくい場所のお掃除もラク。
付属品ふとん用ブラシ/伸縮ロングノズル/ロングブラシ/付属品用ホース/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7グランレッドタイプコード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン形式ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)消費電力(W)770~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)180~約50集塵容量(L)0.2機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/ゴミ残しまセンサー:ゴミの有無をランプでお知らせ/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/ワイドピカッとブラシ:暗い場所を広範囲に照らす/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ゴミの有無に合わせて自動でパワーを調節[ゴミ残しまセンサー]2.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]、浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。3.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)集塵性能クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター運転音64dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応特性ゴミ残しまセンサー/ワイドピカッとブラシ/らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ省エネ機能節電ストップ機能・ecoモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×300×276
サイクロンクリーナー 東芝サイクロンクリーナー東芝
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤコンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg軽量なので、手持ち操作もラク本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続くデュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単ホコリの付着を抑える帯電防止加工フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す自走式「からみレス カーボンヘッド」微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!自動で省エネ、かしこく節電エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>キレイがうれしい抗菌ホースグリップホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできるゴミが捨てやすいゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6ストームグレータイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)消費電力(W)850~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ省エネ機能ecoモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
サイクロンクリーナー 東芝サイクロンクリーナー東芝
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤコンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg軽量なので、手持ち操作もラク本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続くデュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単ホコリの付着を抑える帯電防止加工フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ「フローリングターボヘッド」フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできるゴミが捨てやすいゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品すき間ノズル/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5ホワイトタイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体)消費電力(W)850~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約80集塵容量(L)0.25機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応特性らくわざグリップ/スイング連動/スムーズタイヤ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
スクリュートップマイクロチューブおよびキャップ 滅菌 1箱 500個入 Celltreatスクリュートップマイクロチューブおよびキャップ 滅菌 1箱 500個入Celltreat
74,399税込81,839
1箱(500個)
31日以内出荷
高温に強く、飛散・亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、滅菌済みアセンブリは、再密封可能な自立式バッグに収納され、ユニークな保管ソリューションを提供します。プレミアム・グリップ・キャップは、Oリングが決して外れないように成形されたTPEシールリングを備えています。キャップの縁にあるストライプ状のTPEグリップは、あらゆる条件下で安全な取り扱いを可能にします。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを抑えるリブがあります。オートクレーブ可能
仕様●サイズ(D×W×H):14.22×12.7×5.08mm●自立型●グリップバンド●統合Oリング付き●グリーングリップキャップ
遠沈管 1箱 480本入 Thermo Scientific Nalgene遠沈管 1箱 480本入Thermo Scientific Nalgene
39,980税込43,978
1箱(480本)
7日以内出荷から63日以内出荷
遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
ディスポチューブ Thermo Scientific NalgeneディスポチューブThermo Scientific Nalgene
26,980税込29,678
1箱(500本)ほか
63日以内出荷
チューブの材質はポリスチレン(透明)で、幅広い用途に適している、キャップの材質はポリエチレンで、耐薬品性、強度に優れている、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、製品番号341661、343923は最大遠心加速度が3,000 ×g、製品番号343141、345608は無菌作業用にストッパーを装備
円錐底遠沈管 滅菌 1箱 Celltreat円錐底遠沈管 滅菌 1箱Celltreat
53,999税込59,399
1箱(48個)
33日以内出荷
大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
チューブのみ、 1箱 1000個入 Celltreatチューブのみ、 1箱 1000個入Celltreat
48,899税込53,789
1箱(1000個)
31日以内出荷
高温耐性飛散/亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、キャップは、識別や色分けを容易にするため、様々な色で別売りされています。すべてのキャップは、すべてのCELLTREATスクリュートップマイクロチューブと互換性があります。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを軽減するリブがあります。
仕様●サイズ(W×D×H):12.95×12.95×44.45mm●オートクレーブ:可能●Non-pyrogenic:対応●色:白色●材質:ポリプロピレン
マルチスピン MSシリーズ アズワンマルチスピン MSシリーズアズワン
44,200税込48,620
1台
17日以内出荷
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルターNIP(ニッピ)
5,798税込6,378
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルターNIP(ニッピ)
5,198税込5,718
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら