32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3,000×gで使用可能(H-19Rαのみ)
仕様●用途:50mL×4本・コニカル●仕様:金属バスケット●※本体にはローター・バスケットは付属していません。 アズワン品番68-0316-15
1組
49,900 税込54,890
24日以内出荷

1個(1個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

HSC-12000 ハイスピンミニ遠心機 アズワン 動画あり
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz サイズ(mm)150×180×130 アズワン品番1-2827-01
1個
33,500 税込36,850
翌々日出荷


1個(1個)
29,980 税込32,978
30日以内出荷

空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
寸法(mm)300×300
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GRS-G-r250-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:153mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,737xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3832-80
1個
51,980 税込57,178
63日以内出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トミー精工バランサー
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用 最大秤量(g)500
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

GRS-G-750-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:171.5mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:3,068xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3832-79
1個
56,980 税込62,678
63日以内出荷

1個
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個×2本)
259 税込285
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個×6本)
309 税込340
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 品名TS-7C用バケット 遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。 サービス分類レンタル
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター S-96x0.2-PCR 5425用
最大遠心力:3217×g(6000rpm) 新規スイングバケット ローター 12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用
アズワン品番63-8459-40
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷


高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

1個(1個)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
61日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター
仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G 最大回転数(min-1[r.p.m])4680 アズワン品番1-2663-18
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷