4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体 付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg)0.5 サイズ160×170×122mm 電源(V)AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 モーターブラシモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 遠心加速度2680G(最大) アズワン品番3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

050630-7 ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)1.6 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm) 遠心加速度960/2000/2900xg 最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
35,980 税込39,578
当日出荷