仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G
最大回転数(min-1[r.p.m])4680
アズワン品番1-2663-18
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応
質量(kg)49
最高回転数(min-1[r.p.m])4,300
電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA
最大遠心力(xg)3,000
タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)
温度計-10~30℃
サービス分類レンタル
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)
寸法(mm)380×505×360
質量(kg)32
電源AC100V 50/60Hz
設定時間1秒~99分59秒
アズワン品番1-478-32
商品タイプ本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
himac 微量高速遠心機 CF18R、CF16RN用ローター
仕様【チューブ容量】96DW×2枚(96MP×10枚)
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
最大遠心力(xg)3120
アズワン品番2-6491-20
1個
¥329,800
税込¥362,780
43日以内出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個
寸法(mm)290×360×140
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-950-01
タイマー0~10分
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
1個(1個)
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])3500(MAX値)
遠心力(xg)最大2380
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
最大遠心力(xg)2900
1個
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
GYROZEN 多目的高速遠心機 1580/1580R用ローター。スイングローター。
仕様●傾斜:90°
最大遠心力:3217×g(6000rpm)
新規スイングバケット ローター
12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用
アズワン品番63-8459-40
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●傾斜:90°
ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途溶液などの遠心分離に。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500
トラスコ品番115-1981
材質ABS樹脂
幅(mm)290
高さ(mm)250
奥行(mm)320
消費電力(W)62
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
GRS-G-r250-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:153mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,737xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番65-3832-80
1個
¥51,980
税込¥57,178
63日以内出荷
1台
¥64,980
税込¥71,478
11日以内出荷
GRS-G-750-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:171.5mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:3,068xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番65-3832-79
1個
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250
ローターR-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用
最大秤量(g)500
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
仕様●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490
アズワン品番67-5756-14
1個
¥139,000
税込¥152,900
33日以内出荷
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412
アズワン品番3-7018-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)1
電源AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)150×180×130
アズワン品番1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
アズワン品番1-7720-01
仕様チュ-ブタイプ
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥179,000
税込¥196,900
翌々日出荷
関連キーワード