「遠心機 トミー」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

トミー精工凍結保存チューブ対応遠心機
エコ商品
凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。 付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
寸法(mm)150×163×113 質量(g)670 電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売) 内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー) 定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 最大遠心力(xg)1630 タイマー6分間固定 最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A 本体質量(g)380 ローター名称- 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96 遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL) プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
34,980 税込38,478
11日以内出荷