82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250 ローターR-12
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G)2940 処理量(mL)15×6本 10/7/5×12本 タイマー30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

1式
50,980 税込56,078
4日以内出荷

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し) 寸法(mm)290×320×250 質量(kg)約8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])500~6000 モーターブラシレス 安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番4-3527-01 タイマー1秒~99分59秒 処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

1台
436 税込480
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ 寸法(mm)256×225×155 質量(kg)6 電源AC100~240V、50/60Hz、3A 最大遠心力(G)15100×g 処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12 タイマー30秒~99分、連続 速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷


仕様最大回転数(rpm):6000 質量(kg)約9 電源AC100V50/60Hz100VA 最大遠心力(G)3461 設定時間1秒~99分、連続運転 サイズ(mm)262×352×228 アズワン品番1-1285-11 最大処理量(mL)15×8本
1個
392,000 税込431,200
7日以内出荷

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途溶液などの遠心分離に。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500 トラスコ品番115-1981 材質ABS樹脂 幅(mm)290 高さ(mm)250 奥行(mm)320 消費電力(W)62
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

締付金具で作業台に簡単に取付けができます。自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX3000 仕様遠心力:MAX1077RCF 質量(g)900(本体のみ) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×285
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm)290×360×140 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-950-01 タイマー0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

1セット(4個×6本)
309 税込340
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)1880 適合チューブΦ16~16.5×105~120mm 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~4000 処理量15mL×8本 タイマー機能0~30分
1台
614 税込675
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


蓋の開閉操作だけで、ON/OFFのコントロールが可能。
仕様サイズ:11.4×15×11.4cm(W×D×H) 重量:1kg 電源:100-240V、50/60Hz 収納サイズ 1.5/2.0mLチューブ×8本 0.2mL 8連チューブ×4本 0.2mL シングルチューブ×32本 アズワン品番62-9204-09
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)
仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
1個(1個)
209,800 税込230,780
4日以内出荷

日本理化学器械(NRK)遠心管 15mL 20シリーズ
仕様●色:茶●最小目盛 mL:1●容量 mL:15mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径20×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:422-20PTO アズワン品番65-8671-29
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)遠心管 15mL 20シリーズ
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:15mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径20×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:422-20PAO アズワン品番65-8671-28
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
1台
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3845-20
1パック(2個)
1,998 税込2,198
48日以内出荷

フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様回転数設定範囲:100~10000rpm(100rpm毎) 寸法(mm)430×554×355 質量(kg)39 電源AC100V 50/60Hz 15A タイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎) サービス分類レンタル
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応 質量(kg)49 最高回転数(min-1[r.p.m])4,300 電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA 最大遠心力(xg)3,000 タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル) 温度計-10~30℃ サービス分類レンタル
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 品名TS-7C用バケット 遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。 サービス分類レンタル
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3 対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
1個
22,980 税込25,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60) 型番T15A61 ローター2mL×24本
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11) 寸法(mm)290×320×245 質量(kg)8 電源(V)AC100 50/60Hz 方式ボリューム式 最大遠心力(G)3180 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本 回転数0~5500rpm タイマー~30分 冷却能力無し サービス分類レンタル
1台
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:17,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
1箱(100本)ほか
12,700 税込13,970
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:15mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ 高さ:121mm 外径:17mmΦ 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 最大遠心力:19,500×g1) 1)テスト条件:Eppendorf Centrifuge 5810 R内のローターFA-45-6-30(15mLチュープ用に適切な遠心分離アダプターを使用)、サンプル:塩水(濃度:1.0 g/mL)、制御遠心分離温度:25℃、遠心分離時間:90 min Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:500本(20ラック×25本) ラック入 アプリケーション 細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製 アズワン品番63-8461-27
1式(500本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000 回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み) 質量(kg)4.3(ローター込み) 騒音値(dB)<49 最大消費電力(W)70 加減速時間13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間15秒~30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番1-8707-01 最大容量(mL)12×1.5/2.0 ローター2個
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷

表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412 アズワン品番3-7018-02
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

トミー精工アダプター
トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター 適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
1本
7,498 税込8,248
11日以内出荷