遠心分離に使用する細い円錐状の容器です。茶色目盛り付きです。
容量(mL)10
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)105
外径(Φmm)16
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
色透明
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム
規格(フタ)24-410
遠心強度3550G
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。
レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。
エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC
使用範囲0~130℃
容量(mL)10
種別円錐
直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)
パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50
外径(Φmm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
目盛付です。
材質硼珪酸ガラス
形状スピッチ
容量(mL)10
タイプ共栓
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
胴径×全長(mm)16.5Φ×105
1組(10本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
容量(mL)10
仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番717-04-54-01
型式ST-スピッチグラス10ml
キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)118
外径(Φmm)16.5
栓サイズ(mm)13
6000×gまでの冷却、その他の低速遠心用
容量(mL)10
目盛(mL)0.1
直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート)
容量(mL)200
規格(フタ)38-400
寸法(Φ×mm)60×145
アズワン品番4-5015-03
遠心強度3550G
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質硼珪酸ガラス3.3
材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム
遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム
遠心強度2980G
仕様共通摺り合わせ
材質硬質ガラス
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状丸底
容量(mL)10
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-58
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
ねじ寸法415-15
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
容量(mL)100
仕様ネジ・キャップ付き
TGK品番0988-04-50-93
色茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法430-33
1本
¥10,340
税込¥11,374
3日以内出荷
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-75
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
ねじ寸法430-33
目盛精度(±mL)2
1本
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)106
外径(Φmm)35
容量(mL)10
仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番717-04-62-01
型式ST-丸型遠沈管10ml
キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ