「遠心管 自立」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
40,200税込44,220
1ケース(20袋×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
7,790税込8,569
1箱(10袋×20本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
スナップポップ付き 自立式遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入 Celltreatスナップポップ付き 自立式遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入Celltreat
56,980税込62,678
1箱(10袋×50個)
31日以内出荷
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
50mL遠沈管-自立型 バッグ 滅菌 500個入 Celltreat50mL遠沈管-自立型 バッグ 滅菌 500個入Celltreat
66,980税込73,678
1箱(500個)
31日以内出荷
底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。 目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。 大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。 書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。 便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF)アズワン品番68-0321-06
30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入 Celltreat30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入Celltreat
60,980税込67,078
1箱(500個)
31日以内出荷
30mLの遠沈管で自立することができます。 底は円錐型です。 30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。 ラックなしで使用できる自立ベース 成形目盛により、±2%の容量精度を保証 円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500gアズワン品番68-4109-18
30ml遠沈管 自立式スタンド 500個入 Celltreat30ml遠沈管 自立式スタンド 500個入Celltreat
58,980税込64,878
1箱(500個)
33日以内出荷
30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 アンバー BMSC0200155シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 アンバー BMSC0200155シリーズビーエム機器
55,980税込61,578
1セット(10個×500本)
7日以内出荷
遠心管DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free透明度の高い医療用グレードのポリマー製自立型目盛付(5ml刻み)書き込みスペース付バルク包装滅菌済
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-17
NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
20,980税込23,078
1ケース(10袋×50本)
4日以内出荷
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線アズワン品番65-6680-29
NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
30,980税込34,078
1ケース(25袋×20本)
4日以内出荷
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線アズワン品番65-6680-32
NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
27,980税込30,778
1ケース(20袋×25本)
4日以内出荷
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線アズワン品番65-6680-31
遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)自立型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
19,980税込21,978
1袋(500本)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)16000
遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管IWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1箱(150本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
DNA抽出キット(10回分) ナリカDNA抽出キット(10回分)ナリカ
7,000税込7,700
1セット
3日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
遠沈管(EOG滅菌付き) TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付き)TRUSCO
21,980税込24,178
1箱(500本)
当日出荷
底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番137-2076材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500アズワン品番64-8472-97目盛間隔(mL)2.5
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
31,980税込35,178
1箱(500本)
翌々日出荷から93日以内出荷
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
10,980税込12,078
1箱(250本)
翌日出荷から6日以内出荷
材質本体:PP キャップ:HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)16000
遠沈管 50ml 自立型 コーニング遠沈管 50ml 自立型コーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50仕様最大RCF:3000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
遠沈管(自立タイプ) レオナ遠沈管(自立タイプ)レオナ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50本)
当日出荷
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50材質PP高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
遠心管 WATSON遠心管WATSON(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(20袋×24本)
翌々日出荷から12日以内出荷
キャップの突起によるシーリングポイント(閉め過ぎ、液漏れの恐れをお知らせています)
自立型スーパークリア遠沈管 50mL VWR自立型スーパークリア遠沈管 50mLVWR
37,980税込41,778
1箱(10袋×50本)
翌々日出荷
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50種別滅菌済アズワン品番3-038-02
自立型スーパークリア遠沈管 50mL VWR自立型スーパークリア遠沈管 50mLVWR
23,980税込26,378
1袋(500本)
翌々日出荷
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50アズワン品番3-038-01
遠沈管 ビーエム機器遠沈管ビーエム機器
28,980税込31,878
1箱(320本)
翌日出荷から3日以内出荷
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP滅菌最大遠心力(xg)9400
遠沈管 ラブコン遠沈管ラブコン
43,980税込48,378
1箱(500本)
当日出荷から3日以内出荷
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP滅菌最大遠心力(xg)15000
遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタVIOLAMO(ビオラモ)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
42,980税込47,278
1ケース(25本×20袋)
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
自立式遠沈管 アズワン自立式遠沈管アズワン
48,510税込53,361
1箱(500本)
翌々日出荷
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
遠心管 自立型 50ml 30.0x115mm 91051シリーズ TPP遠心管 自立型 50ml 30.0x115mm 91051シリーズTPP
28,980税込31,878
1個(320本)ほか
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
遠心管 自立型 50ml 30.0x115mm トリプルバッグ 391051シリーズ TPP遠心管 自立型 50ml 30.0x115mm トリプルバッグ 391051シリーズTPP
76,980税込84,678
1セット(4個×50本)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグ透明度の高い成型を実現キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップガンマ線滅菌済・個別包装全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ防止機能付トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-78
遠沈管 TGK(東京硝子器械)遠沈管TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1箱(50本)
3日以内出荷から5日以内出荷
許容遠心力(G)12000×
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら