63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PP/HDPE 寸法(mm)45×104 容量(mL)100 アズワン品番65-1701-18 遠心強度(許容)3000×g
1箱(80本)
14,980 税込16,478
当日出荷

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)100 仕様ネジ・キャップ付き TGK品番0988-04-50-93 茶褐色 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 ねじ寸法430-33
1本
10,340 税込11,374
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 共栓付
容量(mL)100 仕様共栓付き TGK品番0988-04-50-74 透明 栓共通_29/15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
1本
10,100 税込11,110
欠品中

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL)25 材質本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm)Φ30×75 アズワン品番4-792-01 遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質ガラス 品名丸型遠沈管
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)5 目盛あり 胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 遠心強度3000×G
1箱(500本)
48,510 税込53,361
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(80本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
2,475 税込2,723
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)丸型遠沈管
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス 無色 底形状丸底
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


1本
2,782 税込3,060
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)遠沈管 10mL 500本
本体寸法(mm)Φ15×107H 材質(キャップ)PE キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造 滅菌電子線滅菌済み 保存方法冷凍保存可能 目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。 タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
1箱
12,400 税込13,640
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NEG(日電理化硝子)ST-丸型遠沈管10mL 100本入
容量(mL)10 仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm TGK品番717-04-62-01 型式ST-丸型遠沈管10ml キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質硝子 全長(mm)100 無色 容量(mL)7 肉厚(mm)1 質量(g/本)7.9 底形状円錐 口形状直口 外径(mm)13 内径(mm)11
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 ねじ・CAP付
容量(mL)100 仕様ネジ、キャップ付き TGK品番0988-04-50-73 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 ねじ寸法410-33
1本
8,810 税込9,691
3日以内出荷

最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130 アズワン品番65-5683-72
1箱(500個)
44,980 税込49,478
31日以内出荷

1本
11,524 税込12,676
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム 遠心強度2980G
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

容量(mL)100 仕様共栓付き、目盛付き TGK品番0988-04-50-76 透明 栓共通_29/15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 目盛(mL)2 目盛精度(±mL)2
1本
10,760 税込11,836
5日以内出荷

容量(mL)100 仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き TGK品番0988-04-50-75 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120 目盛(mL)2 ねじ寸法430-33 目盛精度(±mL)2
1本
9,890 税込10,879
5日以内出荷

1個ほか
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃ アズワン品番65-3795-13
1個(800本)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃ アズワン品番65-3795-14
1セット(4個×800本)
303,199 税込333,519
4日以内出荷


日本理化学器械(NRK)遠心管 10mL
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17PTO アズワン品番65-8671-21
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)遠心管 10mL
仕様●色:白●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17PO アズワン品番65-8671-19
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-33
1箱(1包×10本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌 アズワン品番65-5638-24
1箱(1包×10本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷