少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
容量(mL)25
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
容量(mL)25(バルクパック)
目盛刻印
寸法(Φ×mm)30×75
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番4-792-03
遠心強度(耐)4000G
1袋(20本)
¥869
税込¥956
当日出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
-80℃で保存可能です。
材質PP
寸法(Φ×mm)31×94
遠心強度9500G
最大容量(mL)25
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50
仕様最大RCF:3000
材質PP
滅菌済
キャップタイプセントリスター
包装25本/バルク
アズワン品番2-2061-11
1セット(500本)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
容量(mL)15
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)17×120
アズワン品番61-9715-49
1箱(500本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)29×75
容量(mL)25
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)
材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15
材質(本体)PMP
材質(キャップ)HDPE
外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50
材質PP
高さ(mm)118
目盛(mL)2.5
耐熱温度(℃)120
外径(mm)29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可能
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE
使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)
遠心強度12500G
仕様共通摺り合わせ
材質硬質ガラス
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状丸底
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
白色の簡易ラックです。
発泡スチロール製。
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-14
1セット(4個×800本)
¥303,199
税込¥333,519
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-22
1セット(4個×360本)
¥136,399
税込¥150,039
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-10
1セット(4個×800本)
¥303,199
税込¥333,519
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-08
1セット(4個×800本)
¥232,799
税込¥256,079
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-16
1セット(4個×360本)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃、 ~1700xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-26
1セット(4個×800本)
¥336,799
税込¥370,479
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-20
1セット(4個×160本)
¥55,599
税込¥61,159
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ