スカート付きなので自立します。
容量(mL)50
材質PP
高さ(mm)118
目盛(mL)2.5
耐熱温度(℃)120
外径(mm)29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番137-2076
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)7
容量(mL)50
高さ(mm)115
外径(Φmm)29
ケース入数500
アズワン品番64-8472-97
目盛間隔(mL)2.5
1箱(500本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831
形状自立型
容量(mL)50
高さ(mm)116
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)2.5
1袋入数(個)25
外径(Φmm)30
アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)50
アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌済
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)50
種別滅菌済
アズワン品番3-038-02
1箱(10袋×50本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50
仕様最大RCF:3000
材質PP
滅菌済
キャップタイプセントリスター
包装25本/バルク
アズワン品番2-2061-11
1セット(500本)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50(バルクパック)
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~+121
本体サイズ(mm)Φ30×114
アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
キャップの突起によるシーリングポイント(閉め過ぎ、液漏れの恐れをお知らせています)
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50
仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛2.5~50ml
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)Φ30×118
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)15000
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)9400
材質本体:PP キャップ:HDPE
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)16000
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線
アズワン品番65-6680-32
1ケース(25袋×20本)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線
アズワン品番65-6680-29
1ケース(10袋×50本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線
アズワン品番65-6680-31
1ケース(20袋×25本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
1セット
¥7,000
税込¥7,700
3日以内出荷
底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。
便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF)
アズワン品番68-0321-06
1箱(500個)
¥74,099
税込¥81,509
31日以内出荷
。30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース。目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
30mLの遠沈管で自立することができます。
底は円錐型です。
30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。
ラックなしで使用できる自立ベース
成形目盛により、±2%の容量精度を保証
円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500g
アズワン品番68-4109-18
1箱(500個)
¥65,699
税込¥72,269
31日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済・個別包装。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3781-78
1セット(4個×50本)
¥76,980
税込¥84,678
103日以内出荷
関連キーワード