漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
容量(mL)25
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
容量(mL)100
仕様共栓付き
TGK品番0988-04-50-74
色透明
栓共通_29/15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
1本
¥10,100
税込¥11,110
10日以内出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。
レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。
エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。
レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。
エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
白色の簡易ラックです。
発泡スチロール製。
開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
色透明
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
容量(mL)50
種別丸底
肉厚(mm)2
直径×長さL(Φmm×mm)35×95
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
容量(mL)15
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)17×120
アズワン品番61-9715-49
1箱(500本)
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
関連キーワード