27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
37,869 税込41,656
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。 質量(kg)5.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)700 電源コード(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491 保証期間お買い上げ日より3年 タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間 暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
1台
42,900 税込47,190
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5 タイプ1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
121,800 税込133,980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143 質量(kg)25 電源(V)3相200 消費電力(kW)1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数天吊1連 プラグなし 電源コードなし
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質アルミニウム ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し) ケーブル長(m)1.8 ヒーターハロゲンヒーター 電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IPx5(生活防水)
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約2.9 消費電力(W)1200(600・1200切替) 電源100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約36円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)1.6 シルバー 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
85,900 税込94,490
3日以内出荷

屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン 質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8) 外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能) 電源(V)単相200(50/60Hz) 消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階) プラグなし 寿命10000時間 ケーブル1.25mm23芯約2m 防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安前面約1.5m以内
1台
94,900 税込104,390
3日以内出荷

遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)3 消費電力(W)(弱)450、(強)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット 機能自動首振り機能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638 出力切替2段階切替
1台
7,490 税込8,239
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
99,900 税込109,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。 トラスコ品番109-9104 アズワン品番64-9623-60
1台
49,480 税込54,428
翌々日出荷

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V)単相200 ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンドキャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.2 ホワイト 消費電力(W)500 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90 質量(kg)2.2 材質筐体主要/アルミニウム 電源(V)100 50/60Hz 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) ケーブル長(m)約2 消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替) 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵 ヒーターカーボンヒーター 種別赤外線:遠赤外線
1台
90,900 税込99,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
99,900 税込109,890
3日以内出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
95,900 税込105,490
3日以内出荷

Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター
より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。
用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア 材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス 寸法(mm)1040×2120~2320 質量(kg)約25 シルバー 電源(V)単相200 50/60Hz 消費電力(W)3000(1000×3) ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線) 寿命設計:7000時間 電気代の目安約90円/1時間(強運転) 設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定) 防水仕様IPx5(屋外常時設置可) 安全機能転倒時自動OFF(自動復帰) 暖房の目安前面3m ケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

質量(kg)42 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478 暖房出力(kW)11.0~4.01 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

質量(kg)63.5 ミストホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×幅556×奥行488 暖房出力(kW)17.6~7.61 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.6
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

省エネ仕様の業務用ドライヤー。「電磁波低減ヒーター」&「プラスマイナスイオン発生」2つの機能を追加した進化系ドライヤー。保温に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹出口に配置することで、少ない電力でも必要な温度の風を放出。遠赤外線の特性である髪の内部の水分は維持して表面の水分のみ乾燥させる特性を活かし、840Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。840Wで1200W相当の風速・温度を発揮することで、約30%の電気代を削減。
付属品ノズル、フィルター(装着済) 質量(g)約493(本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)840 コード長さ(m)約2.7 アズワン品番68-5153-58 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×215×87.6
1個
11,998 税込13,198
5日以内出荷