高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
すばやく暖める2段切替。
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として
色ホワイト
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
質量(kg)1.1
発熱体グラファイトヒーター
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年・ヒーター2年
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61
出力切替250/500/750/1000W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで250Wから700Wまでは50W刻み、最大900Wの出力が可能。タイマー設定機能:30分から最大8時間で設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、転倒オフスイッチ、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース
質量(kg)3.5
切替方式パワー:250W~700W(50W刻み)、最大900W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)1.8
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで300Wから700Wまでは50W刻み、最大1000Wの出力が可能。切タイマー設定機能:30分~8時間まで設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、シャットオフセンサー、転倒オフスイッチ、縦横回転、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース
質量(kg)6.7
切替方式パワー:300W~700W(50W刻み)、最大1000W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)2
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(縦向き)32×35×70.3、(横向き)58.8×35×69.5
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース
質量(kg)1.6
切替方式スイッチ:200W/400W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)2.3
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)(ゴムコード)約2.4
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節(4段階)95/110/130/150cm
出力切替(HI)900W/(LO)450W
切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。
換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。
足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。
洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。
人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。
電源をつけると、すぐに温まり始めます。
電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。
お部屋の空気が乾燥しにくいです。
温風による不快さがありません。
運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。
縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。
リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。
温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。
速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。
丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。
安全性にも気配り設計。
1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8
電源(V)単相100(50/60Hz)
角度(°)上向き30、自動首振り70
電源コード(m)3(キャプタイヤコード)
機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)
消費電力(kW)0.25~1.1
アズワン品番65-1698-47
ボディーカラーマットホワイト(ーW)
RoHS指令(10物質対応)対応
運転電流(A)2.5~11
1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
防滴つまみ採用。
底面すべり止め付き。
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
質量(kg)1.6
発熱体グラファイトヒーター
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年・ヒーター2年
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様【切替スイッチ】200W/400W
超速暖ですぐあたたかい。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。2.3mロングコード採用。防滴つまみ採用。底面すべり止め付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:2.3
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
出力切替200/400W
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色ホワイト
消費電力(W)800/400 切替式
本体質量(kg)1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ屋内壁掛形
質量(kg)3.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15
ヒーターグラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204
適合床面積1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式
材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)約366×385×637
質量(kg)約2.4
安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)約1.8
ヒーターカーボンヒーター
オートパワーオフ3時間
色(本体)ホワイト
出力切替400/800W
首振り○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)700
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491
保証期間お買い上げ日より3年
タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続
アズワン品番65-8744-69
1個
¥159,000
税込¥174,900
7日以内出荷
遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
質量(kg)7.5
電源(V)AC200V(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306
ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター
適合床面積ユニットバス1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3282-59
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ屋内壁掛形
質量(kg)3.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15
電源コード(m)1.2
ヒーターグラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204
適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7)
関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター
質量(kg)2.4
色グレージュ
出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6
首振り左右:自動
上下角度調節手動2段階
1台
¥8,058
税込¥8,864
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド標準付属
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)1.6
色シルバー
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥85,900
税込¥94,490
3日以内出荷
関連キーワード