小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(kg)3
消費電力(W)(弱)450、(強)900
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット
機能自動首振り機能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
出力切替2段階切替
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)400
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5
タイプ1連タイプ
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9483
質量(kg)28
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
カーボンヒーター 900W
450W管2灯切替式
首振り機能で暖かさ広がる
安全性に優れるメタルボディー
ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク安心の温度過昇防止装置
色ブラック
消費電力(W)900/450 切替式
本体質量(kg)3.85
安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)約1.8
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5
出力切替2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
速暖パワフルであたたかい。左右首振り対応の日本製カーボンヒーター。温度調節10段階。切タイマー機能(1/2/3時間)、オートオフ機能(6時間)、転倒オフスイッチ、チャイルドロック機能搭載。
質量(kg)3.4
色ホワイト
消費電力(W)900~350
電源コード(m)1.9
ヒーター遠赤カーボンヒーター
保証期間1年
オートパワーオフ6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.6×30.6×89.7
温度調節10段階
運転電流(A)9
切タイマー1/2/3時間
1台
¥21,900
税込¥24,090
4日以内出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適
色ブラック
消費電力(W)800/400
本体質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
色ホワイト
消費電力(W)1200/800
本体質量(kg)3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
サクラクレパスとのコラボ商品。0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター。遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感。600W/300Wの2段切り換え。置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250
質量(kg)1.2
高さ(mm)636
奥行(mm)250
消費電力(W)600
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切
コード長さ(m)約1.5
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.2
色ホワイト
消費電力(W)500
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
遠赤外線でじんわり暖かい。乾燥を和らげる加湿機能付き。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめです。運転は弱・中・強の3段階で切替が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる「転倒オフスイッチ」付。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/加湿機/加湿器/脱衣所/トイレ/洗面所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/スチーム加湿器/シンプル/加湿電気ストーブ
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×16×45
運転モード強/中/弱
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
色アイボリー
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
ヒーター(W)石英管400×2
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
1台
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色ホワイト
消費電力(W)800/400 切替式
本体質量(kg)1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
色ホワイト
消費電力(W)900/450 切替式
本体質量(kg)3.85
安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)約1.8
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5
出力切替2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖める事ができます。また、衝撃や歪等により割れる事もありません。
AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。
電源(V)100
電線仕様キャブタイヤケーブル 5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)
お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
付属品取付金具1個
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
質量(g)280
定格電流(A)3
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り
質量(kg)1.8
消費電力(W)700
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間メーカー保証:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57
出力切替強(700W)/弱(350W)
首振り左右
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
付属品取付金具1個
質量(g)280
定格電流(A)2
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.0
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
質量(g)290
スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800
寸法(mm)300××380×140
質量(g)1700
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 2段切替
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
切替スイッチ:200W/400W
2.3mロングコード採用
防滴つまみ採用
底面すべり止め
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ
質量(kg)1.6
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.8
遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度)
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
オートパワーオフ6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68
出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61
出力切替250/500/750/1000W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管
質量(kg)3.7
色グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72
出力切替弱(400W)/強(800W)
角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)搭載で優れた安全性。左右首振り搭載の遠赤外線カーボンヒーター。2段階パワー切替(450W/900W)可能。小さめのスペースに好適。素早くしっかり暖まりたい方におすすめ。掴みやすい取っ手が付いているので、ちょっとした移動もラクラク。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/障害物センサ/障害物感知/シンプル/足下/足元/足もと暖房
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、障害物センサー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65
1台
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)(ゴムコード)約2.4
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節(4段階)95/110/130/150cm
出力切替(HI)900W/(LO)450W
切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
芯まであったか遠赤効果
コードフック付き(背面)
色ホワイト
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.5
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ