7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様暗視モード:〇 形状ドーム型 質量(g)約170 消費電力(W)10 電源USB給電 DC5V/1A 対応OSiOS9.0以降、android4.4以降 入力感度マイク:-42dB レンズサイズ(mm)3.6 解像度【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m)有効:約2.5 セキュリティWPA(2)-PSK 直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11 画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所屋内 主材質ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個)赤外線×6 インピーダンス(Ω)8 映像圧縮方式H.264/MP4 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート最大:約12FPS Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式G.711A イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9265 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(g)360 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(kg)1.2 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋外
1台
199,800 税込219,780
17日以内出荷

CCE3CDZ1 電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ドーム型 質量(kg)0.44 電源(V)PoC、DC12 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~12 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大30 取扱説明書(3.67MB) (2.04MB) 画角水平:102~33度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×90
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度。microSDカード録画カメラ。スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能。音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー 形状ドーム 質量(g)約1500 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約12 レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度1920×1080 視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷