両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト
色銀/黒
こんなお得な商品も!
クーリングシート(断熱シート)
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに
材質基材:ポリエステル基布
厚さ(mm)0.38
色シルバー
タイプ帆布
遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)
耐寒温度(℃)-15
熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
熱伝導率(W/mk)λ=0.026524
材質(ハトメ)真鍮
ハトメ内径(Φmm)約12
超遮断熱仕様。
両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材
厚さ(mm)4
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5
熱伝導率(W/mk)0.023
質量(kg/m2)0.3
片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
厚さ(mm)2
入数1巻
1巻(150m)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド上塗」はパラサーモシールドの上塗り塗料です。遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料の上に塗装することで遮熱・断熱・防音効果を発揮します。カラフルな標準色14色をラインアップしました。パラサーモシールド上塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用中塗り≫。・パラサーモシールド中塗
使用工具ローラー、刷毛、スプレー
品種上塗り材
荷姿15kg石油缶
分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料
希釈剤水道水
設計・施工【間隔(23℃)】2時間以上
希釈0~1.5kg
危険物の類別非危険物
関連資料※製品カタログ(2.36MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)100
標準使用量(kg/m2/回)0.15
塗回数2
塗料タイプ水性1液シリコン樹脂塗料
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。
優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。
防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱
適合車種軽トラック
付属品ゴムロープ
材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着
厚さ(mm)0.4
タイプ平張りタイプ
ハトメ数14
ハトメピッチ(mm)縦525×横590
シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
厚さ(mm)8
入数1巻
1巻(40m)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
日中の気になる視線もカット!!
夏の遮熱 冬の断熱
窓貼りシート
強い日差しを75%カット!!
材質塩化ビニル樹脂100%、保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
色シルバー
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.9
長さ(m)40
質量(g/m2)287
引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)2
材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
色シルバー/ブラック
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド中塗」はパラサーモシールドの遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料です。パラサーモシールド中塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド上塗 各色
使用工具ローラー、刷毛、スプレー
品種中塗り材
荷姿15kg石油缶
分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料
希釈剤水道水
設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内
希釈0~3kg
危険物の類別非危険物
色相乳白色
関連資料※製品カタログ(2.36MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)50
標準使用量(kg/m2/回)0.3
塗回数1~2
塗料タイプ1液アクリルエマルション型断熱塗料
1缶(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。
材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス
色シルバー/ブラック
長さ(m)1
適合温度(℃)最高240(シート部)
RoHS指令(10物質対応)対応
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます。水貼りタイプです。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。
長さ(mm)1800
幅(mm)900
貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗
材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。。・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。。・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム
厚さ(mm)6
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド金属プライマー」は鋼板、トタン、カラートタンなど金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。パラサーモシールド金属プライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。
用途工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン等屋根材。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色
品種下塗り材
分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比7.5:1(質量比)
関連資料※製品カタログ(2.36MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ弱溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールドスレート用シーラー」は薄形化粧スレート・スレート屋根・厚形スレート屋根の塗り替え用のシーラーです。パラサーモシールドスレート用シーラーは水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色
使用工具ローラー、刷毛、スプレー
品種下塗り材
荷姿15kg石油缶
分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料
希釈剤無希釈(原液のまま使用)
設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内
危険物の類別非危険物
色相透明
関連資料※製品カタログ(2.36MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)100
標準使用量(kg/m2/回)0.15
塗回数1回
塗料タイプ1液水性特殊カチオン系塗料
1缶(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
マグネット取り付けで、付け外し簡単。強力遮光・断熱効果で省エネ対策にも。スライドできるのでシートの位置を調節したり、部分的に目隠しすることができます。
用途窓用の遮光シート、遮熱シートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
その他【遮熱率】65%
材質PET、PP、アルミ蒸着PET、マグネット、鉄ゴム
遮光率(%)99.9
紫外線遮断率(%)99.9
シート長さ(cm)90
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。
赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。
遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。
特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
塗付量(kg/m2)0.4~0.8
窓に貼るだけでマイナス5℃の遮熱効果!。アルミ蒸着加工している表面は断熱効果があり、日差しをカットし、外から見えにくいのでプライバシーを守れます。遮光性約61%、UVカット率約58% ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ。両面テープで貼るだけ!。節電対策。室外側:外から見えにくい。室内側:暗くなりにくい。室温上昇を和らげ室内快適!
材質表面:アルミ蒸着・ポリエステルメッシュ
質量(g)1枚:(約)180
寸法(cm)(約)90×180
耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。
両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所
形状ビニールカーテン
材質/仕上両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。スモークフィルムが太陽光を遮断します。空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。光を通過するので真っ暗になりすぎません。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。
付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール
適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99%
トラスコ品番699-3686
材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)2
色グレースモーク
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
輻射熱を遮断し、頭部にかかる温度を低減します。
天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しております。
消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
ヘルメットのハンモックを取り外して、直接ヘルメット内部の断熱材(発泡スチロール)に貼り付けてご使用下さい。
定期的にヘルメットに貼り付けたまま天日でよく干して下さい。
用途ヘルメット取り付け用遮熱シート。
材質生地:ポリエステル・ポリウレタン・アルミ箔 生地:アクリル系接着剤・シリカゲル
色ブラック
入数(枚)2
寸法(cm)18×8×厚み約0.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
アルミシートは夏の日差しや紫外線を反射し、室内の温度上昇を抑える遮熱効果が特長です。冷房効率を高めることで省エネ・節約に役立ち、強い日差しによる家具の日焼け防止にも効果的です。アルミ層が強い日差しを反射し紫外線を99%カットするので家具やフローリングの日焼けを防ぎ室内を快適に保ちます。
材質ポリエチレン、アルミ蒸着PET
質量(g)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×900×4
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスのため耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。
トラスコ品番193-3499
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.38
色シルバー
長さ(m)1.0
アズワン品番64-8743-46
1枚
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスのため耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。
トラスコ品番193-3486
形状ビニールカーテン
幅(mm)95
厚さ(mm)4
材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.36
色シルバー
長さ(m)9.5
アズワン品番64-8743-45
1巻
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。
トラスコ品番193-3522
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系
質量(kg)3.61
色シルバー
長さ(m)9.5
アズワン品番64-8743-47
1巻
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます。赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらいです。シート同士の接合部は溶着加工のため、屋外でも雨などが染み込みづらいです。裾部にロープが入っているので、絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。裾部分はミシン縫製です。
用途野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。
トラスコ品番467-6673
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.26
色(表面)シルバー/(裏面)ブラック
高さ(mm)1300
奥行(mm)1200
間口(mm)1200
耐候年数(年)3
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。
材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
使用温度範囲(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ