室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.2
寸法(縦×横)(mm)900×900
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。
陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。
ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP
厚さ(mm)0.05
シートサイズ(mm)600×800
アズワン品番4-2283-01
1セット(10枚)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に
寸法(縦×横)(cm)45×90
材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)150
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。
水をふきつけるだけで貼り付け可能です。
可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC
厚さ(mm)0.21
透過率(%)(可視光線)0.78
紫外線透過率0.04
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策
寸法(cm)45×180
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼ることが可能。断熱効果で冷房効果UP。日差しと光熱費を同時にカット。シワにならずきれいに貼れる。ハサミでカットが可能。貼り直しも簡単。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
仕様【断熱効果】35%
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×0.5
遮光率(%)76
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
マグネット取り付けで、付け外し簡単。強力遮光・断熱効果で省エネ対策にも。スライドできるのでシートの位置を調節したり、部分的に目隠しすることができます。
用途窓用の遮光シート、遮熱シートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
その他【遮熱率】65%
材質PET、PP、アルミ蒸着PET、マグネット、鉄ゴム
遮光率(%)99.9
紫外線遮断率(%)99.9
シート長さ(cm)90
窓に貼るだけでマイナス5℃の遮熱効果!。アルミ蒸着加工している表面は断熱効果があり、日差しをカットし、外から見えにくいのでプライバシーを守れます。遮光性約61%、UVカット率約58% ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ。両面テープで貼るだけ!。節電対策。室外側:外から見えにくい。室内側:暗くなりにくい。室温上昇を和らげ室内快適!
材質表面:アルミ蒸着・ポリエステルメッシュ
質量(g)1枚:(約)180
寸法(cm)(約)90×180
窓ガラスに水で貼る、遮光・UVカット効果のある遮熱フィルム。UVカット率が約91%。網入りガラス、複層ガラス、合わせガラスの窓ではお使いいただけません。温度変化でガラスが割れる場合があります。
材質【本体】ポリ塩化ビニル【保護フィルム】PET
色白
サイズ(cm)45×90
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
お部屋が暑くならない遮光タイプの窓シート。貼りやすく、剥がしやすい商品
サイズ(cm)45×90
夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しや。ムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば。1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。
付属品S字フック12個入り
セット内容2枚組
材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン
質量(g)個装:約350、現品:約150/枚
寸法(cm)個装:約31×42×2.5
個装PP袋
アズワン品番65-1336-17
寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
1組(2枚)
¥4,158
税込¥4,574
9日以内出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
マグネット取り付けで、付け外し簡単。スライドできるので部分的な目隠しや、時間によって変わる採光に合わせてシートの位置を調節することができます。
用途窓用の目隠しシートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
シート長さ(cm)90
夏の日差しを遮り、遮熱効果のあるすだれ柄の窓シート。
UVカット91%,遮光率72%、遮熱率69%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
すだれと同じく室外側に貼る仕様です。
用途窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル
色ブラウン
幅(cm)92
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
目隠し効果のある窓シート。
UVカット68%,遮光率44%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
用途窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル
長さ(cm)90
●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。
●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。
●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート
材質(ハトメ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
【フロント&リアに装着できるマグネットカーテン】約2.6mの幅広いカーテンで、1枚だけでフロント+前サイドウィンドウを全部隠せるマグネットカーテン。災害時、車中泊用、仮眠時、着替え、プライバシー保護等に役立ちます。
【1枚でフロント3面を遮光】車のフロントと両サイドのウィンドウも隠すことが可能。窓枠とカーテンの隙間なく綺麗に装着することができます。
【簡単取り付け&コンパクトに収納】付属のステー2本を付けるだけでフロント部分を簡単にマグネット装着。未使用時はコンパクトに収納OK。グローブボックス、ドアサイドポケット、センターコンソール、シートバックポケットなどに入ります。
【紫外線カット率99.8%】夏場の紫外線対策に、遮光生地で透けにくい素材を採用。
【適合車種】軽自動車などのコンパクトカー、ミニバンやワゴンなどに使用可能。ジムニー から ハイエース まで使用可能な汎用サイズです。
セット内容1枚入り
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)900×2600×2
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
窓に貼って 後部座席はいつも快適。外から車内が見えにくい目かくし効果も。比較的貼りやすい素材なので手軽に取付けできる自動車の車内は、。エアコンがあるので快適?、本当なのでしょうか。基本的にエアコンは運転席と助手席の前方から風が出てきます。そのため、後部座席は思った以上に暑さ寒さにさらされているのです。とくに夏場は、その強くなる日差しが車内に差し込み、太陽熱に加えて眩しい日差しがより不快にさせます。本製品は、そんな後部座席を快適にする窓に貼る目かくしメッシュのシートです。カラーは、車内側はブラック、外側はシルバーになっているので、日中は車内が見えにくい目かくし効果があります。遮光性は約61%、紫外線カット率は約60%、断熱効果は約25%になります。道路運送車両保安基準により、リアガラス、リアサイドガラスにのみ貼ることができます。曲面ガラスにも貼ることができます。
国産カーペットメーカーが手がけ安心安全のリアル人工芝!透水穴が空いていないタイプで防草シートが不要なリアル人工芝!透水穴が空いていなくても水を通すように開発され、遮光性も99.9%と高い数値光性もあるので防草効果があり防草シートが不要である。反射熱にも強く、窓ガラスに当たった反射熱に収縮しにくく開発している。おおよそ140℃程度までは耐えれるよう設計され反射熱での人工芝が収縮する現象を防ぎます。。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など
仕様透水穴なし
その他防草機能タイプ
形状【パイル断面】平型
厚さ(mm)37
タイプレギュラー
長さ(m)10
番号【防災】E2240129
材質(基布)ポリプロピレン+ポリエステル
パイル長(mm)35
材質(パイル)ポリプロピレン(直毛糸)/ポリプロピレン(縮毛糸)
裏面SBRコーティング
幅(m)1
1巻
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード