強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
保温や防霜用にも使用できます。
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。
ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)
仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
種別ラッセル編
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様ラッセル織
タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
寸法(m)2×50
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)
種別ラッセル編
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
寸法(m)2×20
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
用途0
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。
用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。
厚さ(mm)0.8
色黒
タイプロールタイプ
遮光率(%)65
幅(m)2
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2
引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:25.6、ヨコ:16.5
引張強度(N)タテ:399、ヨコ:489
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
仕様周囲シート補強ハトメ穴付(50cm間隔)
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6
引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
関連キーワード