21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。
用途溶接作業 種類溶接面(かぶり式) 材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネート サイズフリーサイズ(調整可) 質量(g)約440 アズワン品番64-3725-62
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。 種類ヘルメット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番300-0915 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)350 寸法(縦×横)(mm)400×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類かぶり面タイプ(革製) 質量(g)293 タイプ開閉窓 プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。 仕様視界領域(mm):W98×H53 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 種類革溶接面 遮光度#10の付属遮光プレート付き 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売) 材質ポリプロピレン タイプヘルメットタイプ 規格ANSI 規格適合 トラスコ品番415-3171 質量(g)350 面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐770
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)445 種類ヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0~10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替) 戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)102×49
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
種類溶接面 質量(g)320 タイプ開閉窓 プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

INFO‐1600W‐H レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社 動画あり
マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐1600W
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)536 種類ヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0~10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替) 戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)97×60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 イエロー 質量(g)265 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類ヘルメット取付 材質(ヘッドギア)プラスチック 質量(g)320 プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 イエロー 質量(g)330 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時) 種類かぶりタイプ 遮光度前プレート#9 材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック 質量(g)380 2018年トラスコ掲載ページ7 0348
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類直かぶり 材質(ヘッドギア)プラスチック 質量(g)380 プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 グリーン 質量(g)330 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 クリア 質量(g)330 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 グリーン 質量(g)265 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷