23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済 型式単体 質量(kg)8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm)0.35
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安) 種別ラッセル編 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン 寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970 仕様防炎性能試験番号取得済 材質軟質ビニールフィルム 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.15 ハトメ数16 ハトメピッチ(mm)約480 ハトメ内径(mm)Φ12
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。 ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
1巻(20m)ほか
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネット 遮光用 ハトメ付 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安) 仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔) 種別ラッセル編
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820 種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
37,980 税込41,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のロープでかんたんに設置できます。省エネカーテン、オーニング、天幕など様々な設置方法が可能。
用途日よけ、省エネ対策、園芸用
1枚ほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#2500 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
998 税込1,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム 摘要シートのみ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ遮光(映写幕) チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。 水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB) 生地の種類遮光(映写幕) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ遮光(映写幕) プルコード操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。 水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透する恐れがあります。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法プルコード 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.92MB) 生地の種類遮光(映写幕) サービス分類オーダー・加工
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。 遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
寸法(m)2×50
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォレストリンク防炎遮光の大きい布生地
横断幕やものを隠したり覆ったりする時に使える防炎遮光の大きい布生地。 大きい生地が必要になっても、販売しているところが少なく、どこで手配して良いかわからない方に重宝頂けます。 四方三巻きで縫製し、ほつれにくくしています。 生地は1.5mごとにカーテン生地を繋いで大きくします。
生地ポリエステル ベージュ
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策 材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット 質量(kg)78.8 パイプ径(Φmm)25 面積約3.3坪 奥行(m)4.0 扉形式スライド式扉 高さ(m)2.2 間口(m)2.7
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷