球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マスクと併用できる遮光面です。ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
レンズアクリルレンズ
標準質量(g)325
仕様JIS規格外
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)470
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)230
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2 相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具BM-TK
トラスコ品番231-6013
種類ヘルメット
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
機能レンズ交換 OK!
レンズポリカレンズ
種類ヘルメット
スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型
トラスコ品番471-6779
適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。
ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
材質アクリル
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
種類溶接面
質量(g)320
タイプ開閉窓
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類ヘルメット
色グリーン
遮光度本体:G2、前面:#10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質ポリプロピレン
質量(g)315
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230
耐熱温度(℃)100
適合プレート105×50mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
仕様角平面、ツバなし
形状ヘルメット取付型
材質(レンズ)アクリル
質量(g)230
本体寸法(mm)(本体)215×300、(正面)幅約170
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥5,298
税込¥5,828
11日以内出荷
外遮光面はIR5、内側はIR1.7です。
寸法(mm)【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8
質量(g)310
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド内面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド
材質(バンド)ツバ付き金属W型バンド
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。ファイバーを装着することも可能ですが、ヘルメットをつけたままでかさばりにくいバイザータイプをおすすめいたします。
種類防災面
型式円筒型
寸法(mm)215×250×2
質量(g)250
レンズ色グリーン(G2)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505
電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用
センサー2
機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF
遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)
使用環境温度(℃)-10~55
視野96×40mm
戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替
感度調整低~高(6段階切替)
遮光速度(秒)1/20000
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌々日出荷
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。眼の周辺だけを保護する短い防災面です。
寸法(mm)シールド:H90×W300×t1.8
質量(g)115
金具MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールドポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド(810IR5シールド)
材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
窓枠に遮光プレートを入れて使う遮光面です。シールドは周囲が見えるアクリルカラーG2です。
寸法(mm)シールド:H195×W400×t2
質量(g)370
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールドアクリルカラーG2平面カーブシールド、遮光プレート装着用窓付き
材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。
寸法(mm)シールド:H190×W400×t1.8
質量(g)190
金具MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールドポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド(800IR1.7シールド)
材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
外遮光面はIR3、内側はアクリル透明です。
寸法(mm)【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8
質量(g)340
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド内面:アクリル透明平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド
材質(バンド)ツバ付き金属W型バンド
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
用途ガス溶接・溶断作業に。
種類ヘルメット
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)175
本体寸法(mm)155×350
遮光度1.7
レンズ厚さ(mm)1.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
アクリルカラーG2シールドにグリーンサイドシールド付きで側方からの飛来物、光を防ぎます。
形状防災面
質量(g)175
金具MPヘルメット用プラスチック製
シールドアクリルカラーG2球面カーブ+グリーンサイド付きシールド(720Z・G2シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:250×540×2元厚
適合バンド緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
アゴ下部分まで保護します。ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。
遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)ー10~55
電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)視野:96×40
感度低~高(6段階調整)
センサー2
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)
戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整
遮光速度(秒)1/20000
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。
対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。
柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード
質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730
電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー3つのセンサー
遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)
切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)1/25000
仕様角平面、ツバなし
形状ヘルメット取付型
材質(レンズ)アクリル
質量(g)290
本体寸法(mm)(内角平面)215×300、(正面)幅約170、(外平面)105×160
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ
材質(マスク)PA6.6
色(マスク)黒
質量(g)(溶接ヘルメット)482
電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能
遮光度明状態:SL 2.5暗状態:SL 8-12
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ
切替時間(秒)明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番818-9274
セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間1/25000 秒
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
遮光速度(秒)1/25000
1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応
仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能
付属品ヘッドバンド
質量(g)約450
種類自動遮光溶接面
遮光度5-8、9-13
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
仕様変換時間:1/20000秒
質量(g)約450
遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付
適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合機種INFO-1500W・INFO-1500GW
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。
用途熱中症対策に。
材質ポリエステル100%
色蛍光イエロー
直径(Φcm)ツバ(縦):約47、(横):約41
幅(cm)首部たれ布:約79
高さ(cm)首部たれ布:約20
アズワン品番65-0598-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ