小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240
定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級
電流の種類AC/DC共用
付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)
適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]
定格電圧(V)240
フレーム50A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5
定格感度電流(mA)15
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)240
電源側端子仕様ねじ端子形
負荷側端子仕様ねじ端子形
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8
外形寸法(mm)25×95×60
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)50
使用周囲温度(℃)-10~60
仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
仕様JIS協約形
質量(kg)0.45
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)
定格電圧(V)AC100/200、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-30
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)30
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.45
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240
定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18
フレーム(AF)100
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)30
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC24
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)40
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC24
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.45
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)
定格電圧(V)AC100/200、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.45
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)
定格電圧(V)AC100/200、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC24
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC24
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
関連キーワード