縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC460
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
適合アイソレーション
接続方式表面形
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
適合アイソレーション
種類一般配線用瞬時固定型
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン有
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
極数2P
定格使用電圧AC100・100/200・200V
フレーム50AF
質量(kg)0.09
タイプ-
寸法A(mm)70
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
JIS規格JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
素子数2E
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護
定格絶縁電圧(V)600
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
適合安全規格電気用品安全法
質量(kg)0.8
極数3P
外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)
定格絶縁電圧(V)690
接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付
定格インパルス耐電圧(kV)8
基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)
定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)5/2
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数2E
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
極数・素子数3P3E
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
付属品金属製底板同梱
質量(kg)0.3
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
定格周波数(Hz)50-60
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
定格使用電圧(V)AC500/DC250
アイソレーション適合適合
DC適用AC/DC共用
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
仕様取付ピッチは止め金使用時
主な用途協約寸法形
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
関連キーワード
1
2
3
4
次へ