2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)35 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600 形名BS-1600WE 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA フレーム(AF)1600 引外し方式電子式
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

質量(kg)27 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600 形名BS-1600WE 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA フレーム(AF)1600 引外し方式電子式
1個
699,800 税込769,780
欠品中