2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)67 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000 形名BS-2000WE 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA フレーム(AF)2000 引外し方式電子式
1個
1,188,000 税込1,306,800
欠品中

質量(kg)54 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000 形名BS-2000WE 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA フレーム(AF)2000 引外し方式電子式
1個
849,800 税込934,780
欠品中