「遮断機 200v 3相」の検索結果
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
小形遮断器のスタンダード
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P3E
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)2.5(AC200)
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数3P3E
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
寸法B(mm)98
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法A(mm)75
寸法C(mm)60
寸法D(mm)78
定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
過電流引きはずし方式完全電磁
質量(kg)0.52
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
極数・素子数2P2E
定格電流(A)20
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様NS付
定格遮断容量(kA)2.5
フレーム(AF)30
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
質量(kg)0.1
寸法d(mm)56
寸法a(mm)32
端子ねじM5
寸法b(mm)70
寸法c(mm)38
端子構造当座金付
定格遮断容量(kA)1.5
過電流引きはずし方式熱動
周囲温度(℃)25
適合電線最大接続可能8mm2
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
定格使用電圧(AC V)100-230共用
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
定格感度電流(mA)100・200・500切替
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
締付トルク(N・m)1.6~2
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.47
端子形状(電源側)圧着端子専用
相線式1Φ3W
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式熱動・電磁式
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79
RoHS指令(10物質対応)対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
周波数(Hz)50/60
保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)
制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御
電源電圧三相200Vクラス
信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能
交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-40~70
周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可
保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
トルクブースト手動トルクブースト
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
標高(m)3000以下
耐振動(m/s2)5.9以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
定格出力電圧(V)3相200~240
周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能
警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)
動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)
周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)
加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能
大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。
SPD部のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)
・SPD機能表示付き
・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ)
RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用
適合電線(mm2)8~22
使用温度範囲(℃)-5~40
取付け方法ネジ取り付け
出力端子【劣化接点】あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途JIS互換性形/OC付
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
逆接続可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
種類海外規格品
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
動作時間s以内0.04
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
1
2
3
4
5
6
次へ