22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.69
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
399 税込439
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m)50 遮光率(%)-
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質特殊ビニロン紙 使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。 長さ(m)100 遮光率(%)約5
1巻ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドRCF防根テープ
シート同士を接続する際に使用します。接続の際に使用してください。
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10
1巻(10m)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。 植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。 ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。 ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質不織布 使用可能回数1回
1パック(300枚)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友林業緑化バンブーエッジ
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護 関連資料(0.6MB)
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数56 容量(L)4.5 穴径(Φmm)2 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 長さ(m)50 モスグリーン 使用目的防草 目付(g/m2)145 厚さ(mm)約0.5 耐候年数(年)屋外暴露:5
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化ルートバリア
様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意。 スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能。
用途隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(5枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 モスグリーン 耐候年数(年)屋外暴露:10 材質ポリエステル 長さ(m)30 使用目的防草 目付(g/m2)260 巻数1巻
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。 紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。 育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。 根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。 紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。 移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
1セット(200枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 厚さ(mm)約1 モスグリーン 長さ(m)30 使用目的防草用 目付(g/m2)350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)約15
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力遮根シートと短繊維不織布の二層構造でチガヤやイネ科などの強壮雑草に効果が高い。
使用場所屋外暴露 長さ(m)50 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐候年数(年)10
1巻
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート 遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
厚さ(mm)0.06 シルバー 穴の有無無し 取扱説明書(0.5MB)
1セット(25m×2本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)