248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラス用遮熱ペイント ターナー色彩 動画あり
スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途ガラス 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱
1本(330g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム ホワイト 耐熱温度(℃)80 横(cm)90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマース透明遮熱フィルム
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム クリアー 耐熱温度(℃)80
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RE80CLIS 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)83 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

3M(スリーエム)遮熱フィルム
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SG-24 ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
アサヒペンガラス用遮熱シート
エコ商品
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに 適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル ブロンズ 長さ(m)2 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

3M(スリーエム)遮熱フィルム A3
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 仕様外貼り可 トラスコ品番855-9402 材質ポリエステルフィルム 質量(g)24 寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.42 2018年トラスコ掲載ページ9 1243
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷

116710 ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー アサヒペン 動画あり
1セット(20本)
80,980 税込89,078
翌々日出荷

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

115812 ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ アサヒペン 動画あり
1セット(20本)
50,980 税込56,078
翌々日出荷

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。 紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。 ガラスの飛散防止に。 厚さ(mm)0.077 透明 長さ(m)1.8 透過率(%)(日射)52 紫外線透過率1%以下
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スディラック社遮熱剤 トランスパー
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。 。温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。 。製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。 。晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。 。悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス 質量(kg)15
1缶
36,980 税込40,678
当日出荷

069358 【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 NANO70SX 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスの外側に貼ることができます。 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)146 サービス分類オーダー・加工
1巻
23,900 税込26,290
3日以内出荷

リンテックコマース凸凹ガラス遮熱 RW
凹凸ガラスに貼れる遮熱フィルムです。ご使用後きれいにはがすことができます。
用途凹凸ガラス用の遮熱に。 トラスコ品番564-8749 長さ(m)20 幅(m)0.92
1巻
35,980 税込39,578
9日以内出荷

窓からの紫外線をカットし、冷房効果をアップする遮熱フィルム。遮光率89%のフィルムが部屋の温度上昇を軽減。UVカット率は90%。室内での日焼けを予防。日中は外光を反射。外からお部屋の中が見えにくくなり、目隠し効果アリ。室内側アルミ蒸着構造で、お部屋の中からの視界は程よく確保。糊を使わない静電気吸着。すりガラスや型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、複層ガラス、合わせガラス(熱線吸収、熱線反射ガラスなど)には使用不可。使用期間約6ヵ月(1シーズン)。
材質本体/PVC 保護フィルム/PET グレー サイズ(cm)幅45×長さ90
1個
429 税込472
5日以内出荷

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに 長さ(m)1 種類ルーセント90 総厚(μm)69(剥離紙除く) 基材厚さ(μm)50 可視光線反射率(%)9 可視光線透過率(%)88 日射反射率(%)7 日射透過率(%)67 日射吸収率(%)26 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.85
1巻(1m)
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET) ZERO 動画あり
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果 材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム 透明 耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓ガラスに水で貼る、遮光・UVカット効果のある遮熱フィルム。UVカット率が約90%。網入りガラス、複層ガラス、合わせガラスの窓ではお使いいただけません。温度変化でガラスが割れる場合があります。
材質【本体】塩化ビニル樹脂【保護フィルム】ポリエステル グレー 寸法(cm)45×90
1パック(2枚)
779 税込857
5日以内出荷

116703 ガラス用遮熱シート 92cm×2m クリヤ アサヒペン 動画あり
1セット(10本)
42,580 税込46,838
翌々日出荷

長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。 仕様断熱効果:約35% 厚さ(mm)0.5 質量(g)150 遮光率(%)黒/約75%、白/約72% 紫外線遮断率(%)約68% 幅(m)0.9
1袋(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓ガラスに水で貼る、遮光・UVカット効果のある遮熱フィルム。UVカット率が約91%。網入りガラス、複層ガラス、合わせガラスの窓ではお使いいただけません。温度変化でガラスが割れる場合があります。
材質【本体】ポリ塩化ビニル【保護フィルム】PET サイズ(cm)45×90
1個
779 税込857
5日以内出荷

115805 ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー アサヒペン 動画あり
1セット(20本)
50,980 税込56,078
翌々日出荷

ファミリー・ライフアルミ遮熱メッシュシート
室内温度の上昇を和らげお部屋を涼しく快適に。銀色のアルミコーティング面が直射日光を反射し光や熱をカット。窓ガラスに貼るだけ。室内からの視界はクリア!。外からは見えにくい!。面ファスナーで簡単設置。自由にサイズ調節。遮光率約58%、UVカット率約58%、遮熱率約14% ※(一財)カケンテストセンター調べ
セット内容本体メッシュシート、取り付け用テープ、仕上げ用テープ 材質ポリエステル(シルバー面:アルミニウムコーティング) 質量(g)1枚:(約)200 幅(cm)90 長さ(cm)200
1セット(2枚)ほか
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。 両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所 形状ビニールカーテン 材質/仕上両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて軽い 遮熱 ジョイントパネル。太陽光75%カット。汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!。防水性・耐久性に優れています!。屋外の地面の暑さ対策に
用途・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル。・汚れに強くお手入れ簡単!。・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!。・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット。・太陽光(約)75%カット。・カッターなどでカットできサイズ調整可能。・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル。・汚れに強くお手入れ簡単!。・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!。・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット。・太陽光(約)75%カット。・カッターなどでカットできサイズ調整可能。・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル。・汚れに強くお手入れ簡単!。・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!。・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット。・太陽光(約)75%カット。・カッターなどでカットできサイズ調整可能 IV
1ケースほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物天井や壁の内張り用としてお使いただける薄くて軽い遮熱不燃シートです。 国土交通大臣不燃認定品です。 両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差:メーカーデータ)。 .瞬間耐熱温度:約400℃ 厚みの異なるアルミ箔による電磁波シールド性(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)。 施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。 屋内仕様 つや消し面を表面としてご使用ください。 施工時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。
仕様●サイズ:幅1800×長さ1800×厚み0.2mm(±0.02mm)●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、基材/ガラスクロス●4辺ハトメ付き(12個・約600mmピッチ)●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。 アズワン品番67-8192-58
1枚
26,980 税込29,678
13日以内出荷

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに 長さ(m)1 基材厚さ(μm)50 紫外線透過率(%)<1
1巻(1m)
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)2
1本(1本)
12,800 税込14,080
翌日出荷

ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。 陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。 ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP 厚さ(mm)0.05 シートサイズ(mm)600×800 アズワン品番4-2283-01
1セット(10枚)
3,990 税込4,389
当日出荷

窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。 水をふきつけるだけで貼り付け可能です。 可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC 厚さ(mm)0.21 透過率(%)(可視光線)0.78 紫外線透過率0.04
1枚
1,640 税込1,804
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 ホワイトマット タイプ水で貼るタイプ 幅(cm)90 耐熱温度(℃)80
1枚
789 税込868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。 材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス シルバー/ブラック 長さ(m)1 適合温度(℃)最高240(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けるだけで太陽光による室外機天板の温度上昇を抑えます。 防水・耐候性に優れた素材のため、夏冬問わずオールシーズン使用可能です。 キズにも強く汚れ防止にも適しています。 遮熱剤を配合しているため、遮熱性能が優れています。 カッターなどで自由にカットでき、好きなサイズで使用可能です。
仕様●サイズ(mm):340×950●入数:1枚●材質:表面/PVC、中間層/特殊ガラス繊維・PVC、裏面/ポリエステル●色:白・木目調●取り付け用マグネット8枚入 アズワン品番4-5579-01
1枚
2,290 税込2,519
欠品中

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明
1本(1本)
31,900 税込35,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱対策 質量(g)198
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)