こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。
・チェーン式で軽く開閉が可能です。
・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。
・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。
・通気性があり、ほどよく風を通します。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策
材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(cm)92×198
遮光率(%)69
RoHS指令(10物質対応)対応
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。
太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。
紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル
色ブロンズ
長さ(m)2
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~1800
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)330~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~1800
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)330~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 色柄見本(0.21MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
長さ(mm)操作棒:1000
幅(mm)2300
高さ(mm)1200
カラーコードHB5806
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置右
1台
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000
取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)16
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.27
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.27
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)67
可視光線透過率(%)40
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.51
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.45
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
色ティーグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。
●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。
●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート
材質(ハトメ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。
・チェーン式で軽く開閉が可能です。
・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。
・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。
・デュポンタイベックを使用しています。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策
色リーフ柄グリーン
仕様(遮熱効果)42%
材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(cm)92×180
遮光率(%)92
紫外線カット86%
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード