36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。 色(裏)ホワイト 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)2.7×3.6
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏)シルバー 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真夏の強い日差しを跳ね返し、温度の上昇を抑えます。 強光や高温に弱い植物には必需品です。
仕様四隅ハトメ穴付
1袋
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)3.6×5.4
1個
8,330 税込9,163
欠品中

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 シート厚さ(mm)約0.33 厚さ#4000 材質ポリエチレン 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm)900 基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m) 織り方スルーザー編み ハトメ内径(mm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質基材:ポリエステル基布 厚さ(mm)0.38 シルバー タイプ帆布 遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃)-15 熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508 熱伝導率(W/mk)λ=0.026524 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)約12
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性遮熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れています。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。 トラスコ品番467-4103 種別カット 材質耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム 幅(mm)980 厚さ(mm)約1.3 質量(kg)0.66 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011 ハトメなし
1個(1m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.19 ハトメ数30 引裂強度(N)縦160、横145 引張強度(N/5cm)縦650、横650
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム ホワイト 耐熱温度(℃)80 横(cm)90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-24 ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
アサヒペンガラス用遮熱シート
RoHS
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに 適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル ブロンズ 長さ(m)2 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,033 税込2,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)遮熱シートMirror Star
太陽光(赤外線)を大幅カットし機器の温度上昇を抑制。屋外でも安心の耐候性。有害な PVC(塩ビ)を使わない環境配慮型。貼り直し可能で、施工時のミスにも対応。夏場の高温環境に強い !! 機器の寿命や安全性の向上。 リワーク可能で貼りやすい。 糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない。 高い日射反射率と高耐候性。メーカー遮熱塗料:E18X-S150シリーズを使用。 遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能。 環境に配慮したアクリル系樹脂、PETを使用
ベージュ 厚さ(μm)235 波長(nm)【近赤外】780~2500 関連資料(0.69MB) 日射反射率(%)0.88
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
翌日出荷

取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ 材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系 CL 寸法(cm)32×43(×2枚)
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ 材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系 CL 寸法(cm)32×43(×2枚)
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

反射シート ルンルンシート白ピカ ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 動画あり
高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。 独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。 地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。 光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。 あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 色糸が等間隔に入っており、作業性向上。 経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出 特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的遮熱、防草 遮光率(%)約97 関連資料(2.29MB)
1本(1m×100m)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射シート ルンルンシート白ピカ(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 動画あり
高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。 独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。 地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。 光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。 あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。 織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。 色糸が等間隔に入っており、作業性向上。 経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出 特許取得商品 (特許番号 第6319835号) ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。
用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的遮熱、防草 遮光率(%)約97 関連資料(2.29MB)
1セット(1m×100m)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ 材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系 CL 寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
1セット(4枚)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ 材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系 CL 寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
1セット(4枚)
3,498 税込3,848
8日以内出荷

ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
サイズSS
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1台ほか
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)サーモアイシーラー
エコ商品
スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを 抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。
特性遮熱 主な用途屋根、スレート 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)ほか
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴトー工業送風機
ICT-SS~ICTS-Mは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-Mは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICT-LL~ICTS-Mは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 ICTS-LLは鋳物製の、20kgウエイトです。 24-8835-10、24-8835-11はテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 ICT-PCRSを取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1式
119,800 税込131,780
7日以内出荷