5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SG-24 ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
アサヒペンガラス用遮熱シート
エコ商品
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに 適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル ブロンズ 長さ(m)2 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1035UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)40 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.51 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.45 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

1015UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)16 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.27 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.27 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

「塩ビ鋼板塗替え工法」。塩ビ鋼板の耐久性維持と汚れや変色を防止。建築物の屋根や外装材として、広く用いられている「塩化ビニルフィルムラミネート鋼板」(通称:塩ビ鋼板)は、この塩化ビニルフィルム中に含まれる可塑剤などの影響により、これまでの一般的な塗料では充分な密着性が得られず、塗装後も汚れが発生するなど、塗替えが困難とされてきました。「塩ビ鋼板塗替え工法」は、この課題を解決し、塩ビ鋼板の耐久性維持と美観を保ちます。【特長】。1 耐久性の維持と長期美観性。 「塩ビ鋼板塗替え工法」では特殊プライマーを施工することで塩ビフィルム中の可塑剤などの移行を止め、塩ビ鋼板の耐久性を維持し、長期的な美観を保ちます。2 塗膜の高密着性。 「塩ビ鋼板塗替え工法」で使用する専用プライマーは、塩ビ材質との相性が良く、チョーキング層に含浸し溶解することで塩ビフィルムを復元し、プライマーと強力に混合・固化。塩ビフィルム中の可塑剤移行を止めます。このため既存の塩ビフィルムとプライマーは長期的に密着し、塗膜の剥離を防止します。
用途【適用素材】。塩ビ鋼板。【用途】。建築物の屋根等の塩ビ鋼板塗替え。【適用上塗り】。一般塗料。リリーフNADウレタンN、リリーフNADシリコン、リリーフNADフッ素。遮熱塗料。パラサーモU、パラサーモSi、パラサーモF 仕様施工間隔(23℃):2時間以上6時間以内 セット内容A材:12kg、B材:0.6kg 荷姿12kg石油缶、0.6kg小缶 塗布面積(m2/缶)105~126 希釈剤無希釈(原液のまま使用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量11234mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(2.9MB) 施工内容刷毛・ローラー 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.1~0.12
1セット(12.6kg)
27,980 税込30,778
欠品中