76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ノーリツ遮熱管
遮熱管Φ7用×25M Φ7単管の遮熱と保護用。カラーはアイボリーです。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーリツ遮熱管
遮熱管25M Φ10単管の遮熱と保護用、PE管露出部(屋外など)の養生に使用。カラーはアイボリーです。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)遮熱管
機器接続部等の樹脂管の保護に使用します。
材質PE
1巻(50m)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックシーリングキャップ
仕様被覆ソフトペアチューブ・シングルタイプ10A用
1袋(20個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
419 税込461
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質PE 適合遮熱管用、ガードフレキ用、ミラペックス・被覆5mm用 適合管の呼び(ミラペックス・被覆5mm)10×2、(ガードフレキ)10×2、(遮熱管)14×2
1箱(10個)
559 税込615
翌々日出荷

ノーリツ遮熱管
遮熱管Φ7用×50M Φ7単管の遮熱と保護用。カラーはアイボリーです。
アイボリー メーカー商品コード500721
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ノーリツ遮熱管
遮熱管50M Φ10単管の遮熱と保護用、PE管露出部(屋外など)の養生に使用。カラーはアイボリーです。
アイボリー 関連資料(0.09MB) メーカー商品コード500068
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷




1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)遮熱キャップ
遮熱管とシーリングキャップを一体化したさや管端末部材です。
形状キャップ
1個
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダ円サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 変換カップリングから信号線が引き出せます。
形状カップリング 適合管の呼びダ円サヤ管7/遮熱管14×2
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様断熱材付、ベース付
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。 ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。 給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。
仕様ベース付 適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<セット内容>遮熱管(3m)、PE管CDキャップSNΦ10(2個入り)、PE管バンドΦ10(4個入り)
関連資料(0.05MB)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×250 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.132 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
749 税込824
6日以内出荷

ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×900 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.141 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×200 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.131 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
659 税込725
6日以内出荷

ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×500 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.137 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×1000 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.142 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×800 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.14 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷